カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • メモリ(6)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • エレコム(20)
  • Crucial(クルーシャル)(11)
  • アスウィンメモリ(5)
  • プリンストン(17)
  • SUNEAST(サンイースト)(2)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • NEC(45)
  • 富士通(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • Synology(シノロジー)(5)
  • j5 create(5)
  • NEC三菱(4)
  • QNAP(3)
  • RICOH(リコー)(2)
  • StarTech.com(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
容量
  • 2GB(3)
  • 4GB(5)
  • 8GB(3)
規格
  • DDR3 SDRAM(4)
  • DDR4 SDRAM(1)
メモリーモジュール規格
  • PC3-12800(3)
  • PC3L-12800(1)
  • PC4-2400(1)
メモリインターフェイス
  • DIMM(3)
  • S.O.DIMM(2)
ピン数(ピン)
  • 204(2)
  • 240(2)
  • 288(1)
204・240・288
SPD
  • 対応(5)
対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「増設メモリ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 8GB BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 8GBBUFFALO(バッファロー)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応の高品質メモリー・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ・JEDEC規格準拠。世界が認める技術力と高品質メモリー・PC3-12800(DDR3-1600)規格対応メモリーパソコンをさらに高速化。バッファローツールズダウンロード特典付き・ターボPC:データ保存を高速化・ターボコピー:データコピーを高速化・ラムディスクユーティリティー:メモリー上に高速ドライブ作成低消費電力で安定動作「DDR3」・DDR2の1.8Vに対し、DDR3は1.5Vの低電圧。
PC4-2400(DDR4-2400)対応 288Pin DDR4 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)PC4-2400(DDR4-2400)対応 288Pin DDR4 SDRAM DIMMBUFFALO(バッファロー)
11,980税込13,178
1台ほか
8日以内出荷
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値) 端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書質量(g)22規格DDR4 SDRAM定格電圧(V)1.2機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年間ピン数(ピン)288ピンバッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。メモリークロック2400MHzCASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1式ほか
8日以内出荷
低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMMBUFFALO(バッファロー)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
従来品より約25%消費電力をカット 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書容量4GB質量(g)14規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)4.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240アズワン品番64-3795-16バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMMBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書質量(g)16.4規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1式ほか
8日以内出荷
高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
増設メモリー特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら