Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMIメス - DVIDisplayPortオス
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
アズワン品番65-0464-03
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター。安心の2重構造で熱に強い!。約12cmのアースコード付き
質量(g)約25
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×45
プラグ2ピン(アースコード付)
コンセント仕様3ピン
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
ケーブル長(cm)約12
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt-DVI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DVIメス - DVIDisplayPortオス
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
アズワン品番65-0464-02
変換タイプメス - オス
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
コネクタ形状Type-A、Type-C
適合用途データ転送
1台
¥389
税込¥428
翌日出荷
DisplayPortーDVI変換アダプター
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(メス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort
メス形状DVI
変換タイプオス-メス
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
DisplayPortーHDMI変換アダプター
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(メス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大1920×1080
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
。Mini DisplayPort/Thunderbolt―HDMI変換アダプター。ケーブル長約0.15m。パッシブ。簡易パッケージ
1台
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
。Mini DisplayPort/Thunderbolt―VGA変換アダプター。ケーブル長約0.15m。パッシブ。簡易パッケージ
1台
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
。Mini DisplayPort/Thunderbolt―DVI変換アダプター。ケーブル長約0.15m。パッシブ。簡易パッケージ
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。RoHS基準値準拠
色ブラック
コネクタ形状HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
メス形状HDMI/D-Sub15pin
変換タイプメス-メス
1台
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
HDMI(オス)からVGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(メス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
オス形状HDMI
メス形状D-Sub15pin
変換タイプオス-メス
1台
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
Type-CからVGAに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状USB Type-C
メス形状D-Sub15pin
変換タイプオス-メス
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

変換ケーブル DisplayPort⇒VGA
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
既存のVGAケーブルをDisplayPort対応PCに接続する変換アダプター。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス):D-Sub15pin(メス)
対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort
メス形状D-Sub15pin
変換タイプオス-メス
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
。OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。AV機器やOA機器に悪影響を及ぼす電源ノイズや雷ノイズを低減します。環境に優しい簡易パッケージ
1台
¥699
税込¥769
翌日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色ブラック
質量(g)約13
ケーブル長(m)0.1
最大電流(A)0.5
対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェースUSB2.0/1.1
保証期間6か月間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3.5
オス形状USB (microBタイプ)
メス形状USB (Aタイプ)
1台
¥609
税込¥670
8日以内出荷
Type-CからDisplayPortに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160
オス形状USB Type-C
メス形状DisplayPort
変換タイプオス-メス
1台
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプター。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。ブラック
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間初期不良のみ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080
オス形状DisplayPort(オス)
メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス)
変換タイプオス-メス
1台
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K30P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160(30Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2HDMI
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
しっかり固定できる強力マグネットです。3ピン7個口の電源タップです。雷サージ付きです。
トラスコ品番452-6609
幅(mm)49
色ホワイト
高さ(mm)33
奥行(mm)295
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状3ピン
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
プラグ形状3ピン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装
最大電流(A)3(規格値)
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)
アズワン品番64-3777-80
最大電圧(V)20(規格値)
ケーブル太さ(mm)2.7
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!。タブレットPCがさらに便利に!。Android3.1以降に対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス
対応機種Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
アズワン品番64-3777-66
USBタイプUSB2.0/1.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
質量(g)約6
ケーブル長(m)0.15
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル太さ(mm)2.7
オス形状USB Type-C
メス形状USB micro-B
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
Type-CからDVIに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状USB Type-C
メス形状DVI
変換タイプオス-メス
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
イヤホンジャックのないスマホ、タブレットでイヤホンが使える変換アダプター
色ホワイト
質量(g)パッケージ (本体含む):約25
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
本体質量(g)約15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約110×180×11
適合機器USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン※USB Type-Cアナログ出力は非対応
対応音源:PCM 最大96kHz/24bit
インターフェースUSB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック(CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス(充電専用)
保証期間初期不良のみ
電源供給方式バスパワーUSB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W)
ケーブル長(cm)10
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.11ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
適合電源装置スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×40×10.5※ケーブル・突起部除く
イヤホン形状対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
1台
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
質量(g)約2
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
オス形状USB Type-C
メス形状USB micro-B
1台
¥639
税込¥703
8日以内出荷
スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き。3ピン式電源タップ4個口タイプ
色ホワイト
質量(g)約390
スイッチなし
ケーブル長(m)1
コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数4個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×28×46(突起部除く)
機能強力マグネット付
商品構成本体、3ピン=>2ピン変換アダプター
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
イヤホンジャックのないスマホ、タブレットでイヤホンが使える変換アダプター
色ブラック
質量(g)パッケージ (本体含む):約25
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
本体質量(g)約15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約110×180×11
適合機器USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン※USB Type-Cアナログ出力は非対応
対応音源:PCM 最大96kHz/24bit
インターフェースUSB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック(CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス(充電専用)
保証期間初期不良のみ
電源供給方式バスパワーUSB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W)
ケーブル長(cm)10
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.11ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
適合電源装置スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×40×10.5※ケーブル・突起部除く
イヤホン形状対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
1台
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
しっかり固定できる強力マグネット。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
色ホワイト
質量(g)730
スイッチなし
ケーブル長(m)3
コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数7個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×33×49
機能強力マグネット付、雷サージ付
商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き。3ピン式電源タップ4個口タイプ
色ホワイト
質量(g)650
スイッチなし
ケーブル長(m)3
コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数4個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×28×46(突起部除く)
機能強力マグネット付
商品構成本体、3ピン=>2ピン変換アダプター
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き。3ピン式電源タップ4個口タイプ
色ホワイト
質量(g)910
スイッチなし
ケーブル長(m)5
コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数4個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×28×46(突起部除く)
機能強力マグネット付
商品構成本体、3ピン=>2ピン変換アダプター
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
集中スイッチで電気を一括管理。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
色ホワイト
質量(g)740
スイッチ集中スイッチ
ケーブル長(m)3
コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数7個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×32×49
機能集中スイッチ、雷サージ付
商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
集中スイッチで電気を一括管理。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
色ホワイト
質量(g)1000
スイッチ集中スイッチ
ケーブル長(m)5
コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数7個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×32×49
機能集中スイッチ、雷サージ付
商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
3ピン4個口電源タップです。電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。差込口、安心2重構造熱に強いです。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付きです。設置に便利な仮固定穴です。
トラスコ品番452-6610
幅(mm)46
色ライトグレー
高さ(mm)28
奥行(mm)203
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3ピン
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
プラグ形状3ピン
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
3ピン4個口電源タップ電源ランプ付きで目視での通電確認可能強力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口、安心2重構造熱に強い安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付き設置に便利な仮固定穴
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210323●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、変換アダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4499-03
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
3ピン4個口電源タップ電源ランプ付きで目視での通電確認可能強力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口、安心2重構造熱に強い安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付き設置に便利な仮固定穴
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210323●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、変換アダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4493-29
1台
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ