「外付けディスク」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
端子数1
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171 ※本体のみ(突起部除く)
質量(g)約900
保証期間1年間
付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。
端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
色ブラック
質量(g)約900
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)18
電源供給セルフパワー
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データのバックアップや保存に最適
テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア
電源AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)36
電源供給セルフパワー
セキュリティSecureLock+Guard
ファンファン付き
インターフェイスUSB3.0/2.0
ハードウェア暗号化対応
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)
規格USBマスストレージクラス
端子形状USB 3.0 MicroB
対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降
対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
保証期間1年
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)
端子数1
。(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
アズワン品番65-9221-98
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
アズワン品番65-9222-06
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
。(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
アズワン品番65-9222-03
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。セキュリティー強度の高いディスクシリンダー錠。保管・管理に便利な統一キー。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径
付属品鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)約101
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど
外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約17(ワイヤーは除く)×約37 ※ワイヤー接続部を含めると径17+7
ロックシリンダー錠
適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
関連キーワード