「外付けハードディスク 2t」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
色ブラック
質量(g)約900
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)18
電源供給セルフパワー
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)
規格USBマスストレージクラス
端子形状USB 3.0 MicroB
対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降
対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
保証期間1年
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)
端子数1
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。
USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!
みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。
みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0
付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B×1
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
準拠規格USBマスストレージクラス
動作環境5~35℃/20~80%
電源供給バスパワー
セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能
付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター
質量(kg)約1
電源(V)AC100(50/60Hz)
対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)18
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
電源供給セルフパワー
ファンファン付き
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
ハードウェア暗号化対応
ドライブステーションプロHD-WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5シリーズのドライブ故障時には、本製品と交換することでデータを保護しながらRAIDモードの復旧が可能です。本製品の使用により、お客様自身で内蔵ドライブの交換・復旧をスムーズに行えます。
本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うビジネス用外付けHDDに、安心してお使いいただけます。
常時稼働を想定したNASシステム用に設計されたハードディスクを搭載しているので高い信頼性と安定した動作が可能です。これにより故障のリスクが低減し寿命が改善したことにより、ハードディスクの3年保証が実現しました。
消費電力と動作温度の抑制、振動や騒音の抑制、安定した動作と運用コストの抑制
インターフェイスSerialATA 3.0 Specification準拠
質量(g)約740
対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147(本体のみ・突起部除く)
ディスク3.5型
省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.00041
動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
アズワン品番64-3797-42
容量(TB)12
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード