「屋外用lanケーブル 100m」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
トラスコ品番430-4094
色ブラック
規格Cat5e
ケーブル長(m)100
構造単線
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)約5.3
使用場所屋内外
導体サイズ(AWG[mm2])24
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)6.8
色ブラック
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)200
構造単線
動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%
使用場所屋外
ケーブル太さ(mm)5.3
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い300メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)10.1
色ブラック
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)300
構造単線
動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%
使用場所屋外
ケーブル太さ(mm)5.3
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
関連キーワード