17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
ブラック 質量(g)23 長さ(m)1 コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3 オス形状Type-A メス形状Type-A 変換タイプオス-メス
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
ブラック 質量(g)152 長さ(m)5 コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 オス形状Type-A メス形状Type-A 変換タイプオス-メス
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷

離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
ブラック 質量(g)45 長さ(m)1 コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス) 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ ケーブル(構造)2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 オス形状USB Type-A(4ピン) メス形状USB Type-A(4ピン) 変換タイプオス-メス
1台
939 税込1,033
翌々日出荷

離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
ブラック 質量(g)32 長さ(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス) 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ ケーブル(構造)2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 オス形状USB Type-A(4ピン) メス形状USB Type-A(4ピン) 変換タイプオス-メス
1台
819 税込901
翌々日出荷

「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
ブラック 質量(g)35 長さ(m)2 コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3 オス形状Type-A メス形状Type-A 変換タイプオス-メス
1台
1,498 税込1,648
欠品中

離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
ブラック 質量(g)59 長さ(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス) 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ ケーブル(構造)2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 オス形状USB Type-A(4ピン) メス形状USB Type-A(4ピン) 変換タイプオス-メス
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷

有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
ブラック 質量(g)約60 長さ(m)2 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ ケーブル(構造)2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 オス形状Type-A メス形状Type-A 変換タイプオス-メス
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
ブラック 質量(g)約27 長さ(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ ケーブル(構造)2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 オス形状Type-A メス形状Type-A 変換タイプオス-メス
1台
939 税込1,033
翌々日出荷

有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
ブラック 質量(g)約82 長さ(m)3 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ ケーブル(構造)2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 オス形状Type-A メス形状Type-A 変換タイプオス-メス
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷

有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
ブラック 質量(g)約49 長さ(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ ケーブル(構造)2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 オス形状Type-A メス形状Type-A 変換タイプオス-メス
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷

有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
ブラック 質量(g)約38 長さ(m)1 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ ケーブル(構造)2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 オス形状Type-A メス形状Type-A 変換タイプオス-メス
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷

VGA延長。簡易パッケージ
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス コネクタ1HD-D-Sub15ピン コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

VGA延長。簡易パッケージ
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス コネクタ1HD-D-Sub15ピン コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

VGA延長。簡易パッケージ
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

VGA延長。簡易パッケージ
ブラック ケーブル長(m)5 コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス コネクタ1HD-D-Sub15 コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
3,598 税込3,958
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)RJ45延長コネクタ
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ
質量(g)約7 端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス) 対応機種RJ-45コネクタを装備したLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×23×38 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 適合伝送帯域10BASE-T
1台
399 税込439
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)中継プラグ
お手持ちのHDMIケーブルを延長できる中継アダプターお手持ちのHDMIケーブルを無駄にすることなく、手軽に延長できるので、新たに長いケーブルを購入する必要がありません。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット、・Dolby Digital、・DTS、・DVD Audio、・SACD、・Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、・Dolby Digital Plus、・Dolby TrueHD、・DTS-HD High Resolution Audio、・DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):2 形状HDMI⇔HDMI
1個
839 税込923
当日出荷