「延長ケーブル 5m」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)152
長さ(m)5
コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
オス形状Type-A
メス形状Type-A
変換タイプオス-メス
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)5
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
コネクタ1HD-D-Sub15
コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
グリーン購入法適合
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
変換タイプオス-メス
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
2ピン用の電源延長ケーブル。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は、安心の2重構造で熱に強い。
コンセント個数1
モバイル向け"FLEXUS"シリーズ。コンパクトなUSB-HUB付LANアダプター。有線LANポートが無いタブレットPCや任天堂switchを安定した有線LANで使用できる。USB3.2(Gen1)3ポートハブ付。取り回しやすい30cmロングケーブル。
色ホワイト
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
フェライトコア○
変換タイプオス - メス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド(カーボン素子練り込み)
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)59
長さ(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス)
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
ケーブル(構造)2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
オス形状USB Type-A(4ピン)
メス形状USB Type-A(4ピン)
変換タイプオス-メス
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)32
長さ(m)0.5
コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス)
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
ケーブル(構造)2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
オス形状USB Type-A(4ピン)
メス形状USB Type-A(4ピン)
変換タイプオス-メス
1台
¥819
税込¥901
翌々日出荷
マイク付きステレオヘッドホンの4極ステレオミニプラグを延長できる。ジャックとプラグはサビに強い金メッキを採用。3極ミニプラグの機器にも使用可能
セット内容本体
コネクタ形状3.5mm 4極ミニプラグ
対応機種3.5mm 4極ミニプラグに対応した機器同士、3.5mm 3極ミニプラグに対応した機器同士
動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85% (結露なきこと)
保証期間6か月間
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
コネクタ1HD-D-Sub15ピン
コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
1台
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
色ブラック
ケーブル長(m)2.5
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス
対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
ケーブル外径(Φmm)2.5
アズワン品番64-3779-16
伝送帯域(MHz)最大480
USBタイプUSB2.0/1.1
ケーブルタイプスリム
変換タイプメス - オス
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)約49
長さ(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
ケーブル(構造)2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
オス形状Type-A
メス形状Type-A
変換タイプオス-メス
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
USB3.2Gen1延長用USB-A to A5V/0.9A対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
色ホワイト
ケーブル長(m)1.5
アズワン品番68-4513-41
1台
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)約27
長さ(m)0.5
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
ケーブル(構造)2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
オス形状Type-A
メス形状Type-A
変換タイプオス-メス
1台
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)約82
長さ(m)3
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
ケーブル(構造)2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
オス形状Type-A
メス形状Type-A
変換タイプオス-メス
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
USB3.2Gen1延長用USB-A to A5V/0.9A対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
アズワン品番68-4208-54
1台
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
RS-232C延長用。アルミシールドケーブル。金メッキピン。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン メス
適合機器RS-232C対応機器
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
ケーブル太さ(mm)5
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書
質量(g)約47.4
電源5V(USBより給電)
対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く)
準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠
最大消費電力(W)4.5
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0
動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきこと
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit)
データ転送速度(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
関連キーワード