薄くても確かなキータッチ。キー下にアルミプレートを採用。スリム&コンパクトボディ。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。
種別USB接続 有線スリムキーボード
接続方式有線
対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
スタンダードで癖のないJIS配列モデル
使いやすいキーピッチ19mm
角度調整スタンド搭載
まさかの時の排水機能付き
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)3
色ブラック
インターフェースUSB Type-A
付属品取扱説明書
質量(g)約520
ケーブル長(m)約1.5
構造キー:メンブレン
対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8.1
接続方式有線
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch
対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)
キー数108キー
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
アズワン品番64-3775-31
1本
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
抗菌樹脂採用で菌に強い。防水・防塵に対応するIP55に対応。耐久性に優れたレーザー刻印。クリーニングブラシ付き。1年保証
付属品取扱説明書、クリーニングブラシ
色ブラック
質量(g)約560
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×21×151(突起部含まず)
インターフェースUSB Type-A
キー数108キー
保証期間1年間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.5
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
キーピッチ(mm)19
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
関連キーワード