20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式。キーボード・マウスセットモデル
付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用) ブラック 質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2 電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 分解能(dpi)1000 対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch センサーBlueLED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19 キー数108キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間(想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式USB Type-A 電波周波数2.4GHz帯
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷

音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり 付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g)キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 分解能マウス:1000/1600DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19 通信方式レシーバー:GFSK インターフェースレシーバー:USB Type-A(USB 1.1) キー数109キー キー配列日本語(JIS準拠) 印字方式キートップ:レーザー刻印 保証期間6か月間 ホイールマウス:あり キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。 ボタン数マウス:5ボタン 取得規格Telec、VCCI Class B 電波到達距離(m)キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃)温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm)19 読取方式マウス:Blue LED 電波周波数レシーバー:2.4GHz帯 ボタン仕様マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン 状態表示キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー) 動画あり
持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
接続方式無線 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源電池(単3×1本) 対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェースUSB Type-A 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用! 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します 横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源電池(単3×1本) 対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェースUSB Type-A 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大448日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利! 高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。) 質量(g)約57 電源電池(単3×1本) 対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101 インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHID(Human Interface Device profile)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間1年間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 動画あり
持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
接続方式無線 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーによる高い読み取り性能と長い電池寿命を両立, 「心地よい」をカタチに, 「安定感」をカタチに(特許出願済), 「快適」をカタチに(特許出願済), 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計, 横スクロールに対応したチルトホイール搭載, 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載, 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス, 幅広い人にお勧めのMサイズ, RoHS基準値準拠
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 連続使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定使用可能時間:最大1011日(約2年半)※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3/※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作湿度(%)5~85 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式無線2.4GHz 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式レーザー方式
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間1年間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 レッド 質量(g)パッケージ (本体含む):約165 スイッチ電源:あり 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池 本体質量(g)約80(電池含まず) 表示Low Battery:あり 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600/2400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機 センサー方式:Blue LED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106 機能チルト有無:なし 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月間 ボタン数5 取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R) 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃)保証環境:5~40 動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと) 使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。 ホイール数1 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷

ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 ホワイト 質量(g)パッケージ (本体含む):約165 スイッチ電源:あり 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池 本体質量(g)約80(電池含まず) 表示Low Battery:あり 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600/2400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機 センサー方式:Blue LED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106 機能チルト有無:なし 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月間 ボタン数5 取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R) 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃)保証環境:5~40 動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと) 使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。 ホイール数1 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷

ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 ブラック 質量(g)パッケージ (本体含む):約165 スイッチ電源:あり 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池 本体質量(g)約80(電池含まず) 表示Low Battery:あり 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600/2400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機 センサー方式:Blue LED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106 機能チルト有無:なし 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月間 ボタン数5 取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R) 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃)保証環境:5~40 動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと) 使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。 ホイール数1 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷

Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 動画あり
「心地よい」をカタチに 「安定感」をカタチに(特許出願済) 「快適」をカタチに(特許出願済) 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計 横スクロールに対応したチルトホイール搭載 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載 赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載 タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス RoHS基準値準拠
電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600dpi 商品構成本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2 プロファイルHID 読取方式BlueLED光学式
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。
仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大745日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。●チルト有無:なし●ホイール有無:あり●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●規格・基準・法令:Telec、VCCI Class B適合、Bluetooth(R)、SIAA●電源スイッチ:あり●静音ボタン:なし 付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 ブラック 質量(g)約55(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式Bluetooth 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能1,200DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×39×97 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月 ボタン数3 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数1 プロファイルHID over GATT 読取方式IR LED 電波周波数2.4GHz帯
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、タブレットに最適、Bluetooth®マウス、手の小さい人にお勧めのSサイズモデル
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末。Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac。※HIDプロファイルに対応していること。※Androidは、Google Inc.の商標です。 センサーBlueLED光学式 動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85% 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数1 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth5.0 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth5.0 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)