「産業用無線通信機器」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
周波数範囲2.4~2.5GHz、5.47~5.825GHz
質量(g)500(マスト取り付け用金具を含む)
コネクタ形状N型ジャック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×168
入力インピーダンス(Ω)50
動作環境温度:-30~60℃湿度:095%気圧:800-1060hPa
設置場所屋外、屋内
耐水性IPX3(防水)
アンテナパッチアンテナ(内蔵2本)
アズワン品番64-3801-36
適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)
耐風速(m/s)60以下
偏波水平・垂直偏波
ゲイン2.4~2.5GHz:8±0.5dBi5.47~5.825GHz:7±0.5dBi
入力電力(W)最大1
VSWR2以下
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
屋外での無線Wi-Fi環境・拠点間通信共に高速な環境を提供
屋外,温泉地,牛舎に最適な優れた耐環境性能
DFS障害回避機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
建物間の通信を低コストで実現
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
安心の最長5年保証
オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計
付属品アンテナ×2本、マニュアル、保証書類×3、ねじ×8本、壁掛け金具×4個
質量(g)約1306(アンテナ、壁掛け金具含まず)
電源PoE IEEE802.3atに対応
対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W220×H280×D65
機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
最大消費電力(W)25.5(規格値)
動作環境温度:-25~55℃湿度:0~90%(結露なきこと)
取得規格VCCI ClassB
セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番64-3801-16
伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps
伝送方法DSSS/OFDM/MIMO
周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード