「耕運機 タイヤ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10GbE(カテゴリー6A)、5GbE、2.5GbE(カテゴリー5e、6)で導入環境に合わせた高速化
5GbE&2.5GbEなら既設ケーブルのまま高速化
10GbE環境で実現する高速転送
10GbE,5GbE,2.5GbEに全ポート対応
必要な管理機能を搭載
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
IEEE802.3az EEEに対応
「ループ検知」でネットワークダウンを未然に防ぐ
付属品電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個、取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール×2、電源ケーブル抜け防止バンド、マニュアル、保証書
電源電圧AC100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極端子(シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×230
機能日本語Web設定インターフェース(IPv4)HTTPによるファームウェアアップグレード機能、HTTPによる設定の保存/復元 (Web)管理ソフト(WLS-ADT)対応
インターフェースIEEE 802.3u (100BASE-TX)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)IEEE 802.3an (10GBASE-T)IEEE 802.3x (Flow Control)IEEE 802.3az (EEE Idling Stop)
動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
適合ケーブルカテゴリー5以上 2対UTP/STPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTP/STPケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)カテゴリー6A以上 4対UTP/STPケーブル(10GBASE-T)
取得規格VCCI Class A、FCC Class A、Canada IC Class A、UL、cUL、CE
セキュリティユーザー名、パスワードMACアドレスフィルター管理VLANMACアドレス認証
対応オプションマグネットキット「BS-MGK-A」マグネット取付金具「LSW-KG5P」
スイッチング方式ストア&フォワード
データ転送速度148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)、3720238パケット/s(2.5GBASE-T)、7440476パケット/s(5GBASE-T)、14880952パケット/s(10GBASE-T)
バッファ仕様(容量)2MB
伝送距離(m)100
関連キーワード