1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCの電源に連動し自動で電源ON/OFF!待機電力や消費電力を抑えれる!。3+1ポート配置で使いやすい!よく抜き差しする機器と常時接続の接続に便利!。VCCI+USBコンプライアンステストを実施し、家電回りで安心して使用できる!。様々な環境で機器にも使いやすいよう、ケーブル長を延長!。大型テレビや大きなTVラック/足元に置いたデスクトップPCにもラクラク対応
付属品USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、取扱説明書 質量(g)約30 ポート数4ポート ケーブル長(m)USBケーブル:約1.5、ACアダプター:約1.8 ※コネクター部除く 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45 消費電流(mA)100 インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 電源供給方式セルフパワー/バスパワー USBポート数4 供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内 データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)