購入から3年間安心して使える
付属品ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書
対応製品メーカー製法人向けハードディスクドライブHD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ
質量(g)約255(ACアダプターのみの重量)
定格出力DC 12V、4A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず)
使用電源AC100V 50/60Hz
動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)
アズワン品番64-3797-11
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
関連キーワード