「PNAS」の検索結果
Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター
高速通信を実現するフラッグシップモデル
内蔵アンテナを超える性能
通信性能を最大限に活用。INTERNET / LAN 10Gbps対応ポート搭載
高速・安定したパフォーマンスを実現する高性能CPUとPCIeレーン搭載
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
よりたくさん同時につながる
ワイドバンド 5GHz/6GHz 160MHz対応
たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO
ビームフォーミング
スマホ省電力
より強固なセキュリティー「WPA3」対応
安定通信を支える機能を搭載
日本の主要なIPv6サービスに対応
USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能
外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応
来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応
最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応
設置環境に応じて置き方を選べる
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
電源AC100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)
機能回線自動判別切替機能
準拠規格6GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:、IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11n : 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps
周波数範囲6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)
保証期間1年間
アンテナ外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本 指向性、6GHz専用アンテナ:4 本 指向性
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
IP取得方法【WAN側】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)
伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
性能保証温度、湿度温度 0~40℃、湿度 10~85%
伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)、INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
アクセス方式インフラストラクチャーモード、中継機能
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷