カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(59)
  • カー用品(3)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(286)
  • RS PRO(265)
  • ATEN(182)
  • StarTech.com(182)
  • エレコム(155)
  • サンワダイレクト(120)
  • 変換名人(99)
  • アイネックス(88)
  • JTT(65)
  • AMPHENOL(63)
  • エスエスエーサービス(55)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • j5 create(43)
  • ナカバヤシ(42)
  • 日本モレックス(molex)(38)
  • WURTH ELEKTRONIK(36)
  • トライメイト(35)
  • MOTTERU(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB メス メス」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター BUFFALO(バッファロー)PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーターBUFFALO(バッファロー)
7,298税込8,028
1台
翌日出荷
周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーションLANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能ですType-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能ですパソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品取扱説明書/保証書質量(g)約127規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB適合規格HDMI、VCCI Class B適合品最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0)適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)コネクタLANポート:RJ-45最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0)電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1アクセス方式LANポート:CSMA/CD対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック BUFFALO(バッファロー)PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,598税込5,058
1台
8日以内出荷
最大65W出力を備え、ノートPCやスマホ等2台同時に充電可能なType-C2ポートモデル。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。ブラック規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート1:最大45W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、 PPS…3.3V~16V/3A、USB Type-Cポート2:最大20W、 USB-PD…5V/3A、9V/2.25A、 PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A、2ポート合計最大65W、【単独接続時】USB Type-Cポート1/ポート2:最大65W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、 PPS…3.3V~21V/3.25A本体質量(g)約120入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×41×53
PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー)PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,098税込2,308
1台
翌日出荷
最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。ホワイト規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大12W 5V/2.4A、2ポート合計最大15W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大20W、 5V/3A、9V/2.22A、USB Type-Aポート:最大12W、 5V/2.4A本体質量(g)約48入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー)PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイトBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
8日以内出荷
最大30W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンからタブレットまで幅広い機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。ホワイト規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大15W 5V/3A、2ポート合計最大25W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大30W、 USB PD…5V/3A、15/2A、15V/3A、20V/1.5A、USB Type-Aポート:最大30W、 QC3.0…3.6~9V/3A、9~12V/2.5A、 SCP…4.5V/5A本体質量(g)約77入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×49×48
PD20W対応AC充電器 C×1ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー)PD20W対応AC充電器 C×1ポート ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
8日以内出荷
最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。ホワイト規格電気用品安全法(PSE)出力最大20W、5V/3A、9V/2.22A本体質量(g)約47入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1mBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2m BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2mBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
USB Type-C to HDMI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換アダプタBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル3.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
ブラック質量(g)約82長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル2.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
ブラック質量(g)約60長さ(m)2コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル1.5mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
ブラック質量(g)約49長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル1.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
ブラック質量(g)約38長さ(m)1コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル0.5mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル0.5mブラックBUFFALO(バッファロー)
939税込1,033
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
ブラック質量(g)約27長さ(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー)どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル5.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,898税込2,088
1台
翌々日出荷
「どっちもUSBコネクター」を採用離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
ブラック質量(g)152長さ(m)5コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー)どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル2.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
「どっちもUSBコネクター」を採用離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
ブラック質量(g)35長さ(m)2コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー)どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル1.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷
「どっちもUSBコネクター」を採用離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
ブラック質量(g)23長さ(m)1コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
USB2.0AtoA延長ケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoA延長ケーブル1.5mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1台
翌々日出荷
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
ブラック質量(g)59長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス)最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状USB Type-A(4ピン)メス形状USB Type-A(4ピン)変換タイプオス-メス
USB2.0AtoA延長ケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoA延長ケーブル1.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
939税込1,033
1台
翌々日出荷
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
ブラック質量(g)45長さ(m)1コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス)最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状USB Type-A(4ピン)メス形状USB Type-A(4ピン)変換タイプオス-メス
USB2.0AtoA延長ケーブル0.5mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoA延長ケーブル0.5mブラックBUFFALO(バッファロー)
819税込901
1台
翌々日出荷
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
ブラック質量(g)32長さ(m)0.5コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス)最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状USB Type-A(4ピン)メス形状USB Type-A(4ピン)変換タイプオス-メス
USB2.0 A to A 延長ケーブル BUFFALO(バッファロー)USB2.0 A to A 延長ケーブルBUFFALO(バッファロー)
999税込1,099
1個
当日出荷
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぎます。USB2.0延長ケーブルです。
トラスコ品番453-9557ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス):USB Type-A(4ピンメス)シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480(規格値)ケーブル太さ(mm)4.5USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス-メス
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CDコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバーBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
Type-Cto3.5mm+PD給電 オーディオ変換アダプター ブラック BUFFALO(バッファロー)Type-Cto3.5mm+PD給電 オーディオ変換アダプター ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,398税込2,638
1台
8日以内出荷
イヤホンジャックのないスマホ、タブレットでイヤホンが使える変換アダプター
ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約25規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)本体質量(g)約15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約110×180×11適合機器USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン※USB Type-Cアナログ出力は非対応対応音源:PCM 最大96kHz/24bitインターフェースUSB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック(CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス(充電専用)保証期間初期不良のみ電源供給方式バスパワーUSB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W)ケーブル長(cm)10伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.11ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD適合電源装置スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×40×10.5※ケーブル・突起部除くイヤホン形状対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
Type-Cto3.5mm+PD給電 オーディオ変換アダプター ホワイト BUFFALO(バッファロー)Type-Cto3.5mm+PD給電 オーディオ変換アダプター ホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,398税込2,638
1台
8日以内出荷
イヤホンジャックのないスマホ、タブレットでイヤホンが使える変換アダプター
ホワイト質量(g)パッケージ (本体含む):約25規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)本体質量(g)約15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約110×180×11適合機器USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン※USB Type-Cアナログ出力は非対応対応音源:PCM 最大96kHz/24bitインターフェースUSB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック(CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス(充電専用)保証期間初期不良のみ電源供給方式バスパワーUSB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W)ケーブル長(cm)10伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.11ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD適合電源装置スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×40×10.5※ケーブル・突起部除くイヤホン形状対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5(規格値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-CLANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバー BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバーBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5Gbps(規格値)LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷
USB3.0バスパワー3ポートハブBUFFALOラインナップ史上最小モデル小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
付属品保証書ブラック質量(g)約30ポート数3ケーブル長(m)0.1適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間取得規格VCCI Class B電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10USBポート数3供給電流(mA)3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)USBポート【パソコン側 USB】Type-A オス×1(ケーブル直付け)USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側 USB】Type-A メス×3:通信用 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA【最大通信速度】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)/USB 2.0:最大480Mbps(規格値)/USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
コンセント付きAC充電器 USBマルチポート ホワイト BUFFALO(バッファロー)コンセント付きAC充電器 USBマルチポート ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
コンセント×2/USBポート搭載スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグマルチボルテージ100~240V
ホワイト出力電圧DC5V (USB Type-A)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%保証期間1年間定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)
コンセント付きAC充電器 USB×3 3.6A ブラック BUFFALO(バッファロー)コンセント付きAC充電器 USB×3 3.6A ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
コンセント×2/USB 3ポート搭載スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグマルチボルテージ100~240V
ブラック質量(g)約105出力電圧DC5V (USB Type-A)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%保証期間1年間定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)
コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ブラック BUFFALO(バッファロー)コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
コンセント×2/USB 2ポート搭載スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグマルチボルテージ100~240V
ブラック質量(g)約100端子形状USB Type-A(メス)×2、コンセント×2出力電圧DC5V (USB Type-A)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%保証期間1年間定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)USBポート数2出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/2ポート合計(Type-A) 最大 2.4A
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DP ブラック BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DP ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
Type-CからDisplayPortに変換するアダプター4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 3840×2160オス形状USB Type-Cメス形状DisplayPort変換タイプオス-メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI 60P対応 ブラック BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI 60P対応 ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
Type-CからHDMIに変換するアダプター4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 3840×2160オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI ブラック BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
Type-CからHDMIに変換するアダプター4K30P対応3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 3840×2160(30Hz)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - VGA ブラック BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - VGA ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
Type-CからVGAに変換するアダプター3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-Cメス形状D-Sub15pin変換タイプオス-メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラック BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
Type-CからDVIに変換するアダプター3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-Cメス形状DVI変換タイプオス-メス
ディスプレイ延長ケーブル BSDCシリーズ BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ延長ケーブル BSDCシリーズBUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
モバイル向け"FLEXUS"シリーズ。コンパクトなUSB-HUB付LANアダプター有線LANポートが無いタブレットPCや任天堂switchを安定した有線LANで使用できる。USB3.2(Gen1)3ポートハブ付取り回しやすい30cmロングケーブル。
ホワイト対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等フェライトコア変換タイプオス - メスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付 BUFFALO(バッファロー)USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
479税込527
1台
翌日出荷から8日以内出荷
周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)データ転送速度USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3変換タイプオス-メス
USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C) BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C)BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用既存の周辺機器を接続できる変換ケーブルUSB Type-Aメス to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約18ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-メス
USB2.0変換ケーブル(Aメス to C) BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換ケーブル(Aメス to C)BUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用既存の周辺機器を接続できる変換ケーブルUSB Type-Aメス to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約17ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3.2変換タイプオス-メス
USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプBUFFALO(バッファロー)
699税込769
1台
翌日出荷から8日以内出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブルノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.6フェライトコア対応変換タイプオス-メス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら