ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
メモリー容量64GB
PCにつけたままでも気にならない超小型サイズ。高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0に対応。USBマスストレージクラス対応だからAV機器・カーナビでも使える
メモリー容量64GB
アズワン品番64-3799-75
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
抗ウイルス・抗菌対応
小型・軽量
AES256+パターン認証採用
USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0
デバイス制御
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
キャップタイプキャップ式
色ホワイト
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源バスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 ※本体のみ(突起部除く)
本体質量(g)約10
保証期間1年
付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
端子数1
定格電圧(V)5.0±5%
最大消費電力(W)2.5
コネクタUSB Type-A
メモリー容量64GB
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
動作温度0~40℃
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
堅牢な強制暗号化機能搭載
パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能
対応ソフトウェア
付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
質量(g)約10
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5% (DC 5V)
対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続
対応機種USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55
最大消費電力(W)2.5
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%
保証期間1年
LEDLED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
ポートUSB Aソケット
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単
付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
質量(g)約9
消費電力(W)最大2.5
電源バスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
端子形状USB Type-A、USB Type-C
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.9
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80%
端子数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
抗ウイルス・抗菌対応
不正なアクセスからデータを守る
高速転送を実現
よく使うパソコンを登録できる
デバイス制御
キャップタイプスライド式
色ブラック
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く)
本体質量(g)約10
保証期間1年
付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
ポートUSB Aソケット
定格電圧(V)5±5%
最大消費電力(W)2.5
インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作湿度(%)10~85※結露なきこと
動作温度0~40℃
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単
付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
質量(g)約9
消費電力(W)最大2.5
電源バスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
端子形状USB Type-A、USB Type-C
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.10
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80%
端子数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
コンパクトで高速! microSD専用カードリーダー。キャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!。余ったmicroSDをUSBフラッシュのように使える
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約4
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×9×33(キャップ含む)
消費電流(mA)最大900
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-A)
保証期間1年間
対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
動作電圧(V)5.0±5%
1台
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
抗ウイルス・抗菌対応
管理ソフトウェア(別売)に対応
高速転送を実現
不正なアクセスからデータを守る
よく使うパソコンを登録できる
デバイス制御
キャップタイプスライド式
色ブラック
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く)
本体質量(g)約10
保証期間1年
付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
ポートUSB Aソケット
定格電圧(V)5±5%
最大消費電力(W)2.5
インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作湿度(%)10~85※結露なきこと
動作温度0~40℃
・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
付属品取扱説明書(保証書)
色ブラック
質量(g)約11
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
端子形状USB Type-A
キャップタイプノック式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年
容量(GB)64
1台
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)0.8
色ブラック
ケーブル種類ストレート
対応機種USB Type-C(R)搭載機器
インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス
適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3
転送速度(Gbps)最大40(規格値)
端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス
最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)
最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)
質量(g)約40
動作温度範囲(℃)0~45
動作湿度(%)10~85
コネクタ形状Type-C
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
抗ウイルス・抗菌対応
USB3.2(Gen1)による高速ファイル転送を実現
コンパクトなサイズで便利,衝撃に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
テレビ録画に便利
AES256+パターン認証採用
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
簡単フォーマット
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
容量(TB)1
端子数1
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体 ,ブラビア W500Eシリーズ 32V型 2017年 9月 ,W450Eシリーズ 24V型 2017年 9月 ,W730Eシリーズ 43V型 2017年 2月 ,W730Eシリーズ 32V型 2017年 2月 ,W730Cシリーズ 48V型 2016年 1月 ,W730Cシリーズ 40V型 2016年 2月 ,W730Cシリーズ 32V型 2016年 2月 ,W500Cシリーズ 32V型 2015年 11月 ,W450Dシリーズ 24V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 48V型 2015年 6月 ,W700Cシリーズ 40V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 32V型 2015年 6月 ,W500Aシリーズ 32V型 2014年 5月 ,アクオス DEライン 32V型 2021年 2月 ,DEライン 24V型 2021年 2月 ,DEライン 22V型 2021年 2月 ,DEライン 19V型 2021年 2月 ,BE1ライン 42V型 2019年 10月 ,ADライン 24V型 2018年 8月 ,ADライン 22V型 2018年 8月 ,ADライン 19V型 2018年 8月 ,AE1ライン 40V型 2018年 8月 ,AE1ライン 32V型 2018年 8月 ,S5ライン 40V型 2017年 9月 ,S5ライン 32V型 2017年 9月 ,P5ライン 24V型 2017年 9月 ,P5ライン 19V型 2017年 9月 ,K45ライン 22V型 2017年 4月 ,H40ライン 40V型 2016年 10月 ,H40ライン 32V型 2016年 10月 ,SW35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 40V型 2016年 3月 ,W35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 55V型 2016年 8月 ,W35ライン 50V型 2016年 8月 ,K40ライン 24V型 2016年 8月 ,K40ライン 22V型 2016年 8月 ,K40ライン 19V型 2016年 8月 ,H30ライン 32V型 2015年 11月 ,H30ライン 40V型 2015年 11月 ,K30ライン 24V型 2015年 7月 ,K30ライン 22V型 2015年 7月 ,K30ライン 19V型 2015年 8月 ,W25ライン 32V型 2015年 6月 ,W30ライン 50V型 2015年 9月 ,W30ライン 55V型 2015年 9月 ,HW20ライン 40V型 2015年 4月 ,H20ライン 40V型 2015年 2月 ,H20ライン 32V型 2015年 2月 ,BK20ライン 24V型 2014年 11月 ,W20ライン 50V型 2014年 11月,K20ライン 19V型 2014年 7月 ,K20ライン 22V型 2014年 7月 ,K20ライン 24V型 2014年 7月 ,DOSHISHA H100シリーズ 40V型 2018年 6月 ,H100シリーズ 32V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 24V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 19V型 2018年 3月 ,SANSUI SCMシリーズ 32V型 2017年 5月 ,SCMシリーズ 39V型 2017年 3月 ,SCMシリーズ 43V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 50V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 55V型 2017年 5月 ,Hisense A30Gシリーズ 40V型 2021年 2月 ,A30Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A35Gシリーズ 40V型 2021年 4月 ,A35Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A5800シリーズ 32V型 2019年 4月,E50シリーズ 32V型 2019年 4月 ,N20シリーズ 32V型 2018年 1月 ,BK1シリーズ 32V型 2017年 12月 ,TCL S5200シリーズ 40V型 2021年 8月 ,S5200シリーズ 32V型 2021年 4月 ,S515シリーズ 40V型 2020年 6月 ,S515シリーズ 32V型 2020年 6月 ,REAL BHR10シリーズ 40V型 2018年 5月 ,BHR10シリーズ 32V型 2018年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 50V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 40V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 32V型 2016年 5月 ,MD9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,レグザ V34シリーズ 40V型 2020年 9月,V34シリーズ 32V型 2020年 9月,V34シリーズ 24V型 2020年 9月,S24シリーズ 32V型 2020年 4月,S24シリーズ 24V型 2020年 4月,S24シリーズ 19V型 2020年 12月,S22シリーズ 40V型 2019年 6月,S12シリーズ 24V型 2018年 2月,S21シリーズ 40V型 2017年 9月,S21シリーズ 32V型 2017年 9月,S22シリーズ 32V型 2018年 9月,S22シリーズ 24V型 2018年 9月,S22シリーズ 19V型 2018年 9月,S20シリーズ 40V型 2016年 8月,S20シリーズ 32V型 2016年 8月,S11シリーズ 24V型 2016年 2月,S11シリーズ 19V型 2016年 2月
端子形状Type-A
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)
本体質量(g)約17
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品取扱説明書(保証書) ※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2)
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン、Mac
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
USB3.2(Gen1)による高速ファイル転送を実現
コンパクトなサイズで便利
衝撃に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
テレビ録画に便利
AES256+パターン認証採用
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
簡単フォーマット
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
容量(GB)500
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 October 2020 Update 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,Windows 7 64ビット/32ビット 本体,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.14 本体 ,Chrome OS 本体 ,ブラビア W500Eシリーズ 32V型 2017年 9月,W450Eシリーズ 24V型 2017年 9月,W730Eシリーズ 43V型 2017年 2月 ,W730Eシリーズ 32V型 2017年 2月,W730Cシリーズ 48V型 2016年 1月 ,W730Cシリーズ 40V型 2016年 2月,W730Cシリーズ 32V型 2016年 2月 ,W500Cシリーズ 32V型 2015年 11月 ,W450Dシリーズ 24V型 2015年 5月,W700Cシリーズ 48V型 2015年 6月,W700Cシリーズ 40V型 2015年 5月,W700Cシリーズ 32V型 2015年 6月,W500Aシリーズ 32V型 2014年 5月アクオス DEライン 32V型 2021年 2月 ,DEライン 24V型 2021年 2月,DEライン 22V型 2021年 2月 ,DEライン 19V型 2021年 2月,BE1ライン 42V型 2019年 10月 ,ADライン 24V型 2018年 8月,ADライン 22V型 2018年 8月,ADライン 19V型 2018年 8月,AE1ライン 40V型 2018年 8月,AE1ライン 32V型 2018年 8月 ,S5ライン 40V型 2017年 9月,S5ライン 32V型 2017年 9月,P5ライン 24V型 2017年 9月,P5ライン 19V型 2017年 9月 ,K45ライン 22V型 2017年 4月 ,H40ライン 40V型 2016年 10月 ,H40ライン 32V型 2016年 10月,SW35ライン 32V型 2016年 7月,W35ライン 40V型 2016年 3月 ,W35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 55V型 2016年 8月 ,W35ライン 50V型 2016年 8月 ,K40ライン 24V型 2016年 8月 ,K40ライン 22V型 2016年 8月,K40ライン 19V型 2016年 8月 ,H30ライン 32V型 2015年 11月 ,H30ライン 40V型 2015年 11月 ,K30ライン 24V型 2015年 7月,K30ライン 22V型 2015年 7月 ,K30ライン 19V型 2015年 8月 ,W25ライン 32V型 2015年 6月 ,W30ライン 50V型 2015年 9月,W30ライン 55V型 2015年 9月,HW20ライン 40V型 2015年 4月,H20ライン 40V型 2015年 2月,H20ライン 32V型 2015年 2月,BK20ライン 24V型 2014年 11月,W20ライン 50V型 2014年 11月,K20ライン 19V型 2014年 7月 ,K20ライン 22V型 2014年 7月 ,K20ライン 24V型 2014年 7月 ,DOSHISHA H100シリーズ 40V型 2018年 6月 ,H100シリーズ 32V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 24V型 2018年 3月,H100シリーズ 19V型 2018年 3月,SANSUI SCMシリーズ 32V型 2017年 5月,SCMシリーズ 39V型 2017年 3月 ,SCMシリーズ 43V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 50V型 2017年 4月,SCMシリーズ 55V型 2017年 5月,Hisense A30Gシリーズ 40V型 2021年 2月,A30Gシリーズ 32V型 2021年 2月,A35Gシリーズ 40V型 2021年 4月 ,A35Gシリーズ 32V型 2021年 2月,A5800シリーズ 32V型 2019年 4月 ,E50シリーズ 32V型 2019年 4月,N20シリーズ 32V型 2018年 1月,BK1シリーズ 32V型 2017年 12月 ,TCL S5200シリーズ 40V型 2021年 8月 ,S5200シリーズ 32V型 2021年 4月,S515シリーズ 40V型 2020年 6月 ,S515シリーズ 32V型 2020年 6月,REAL BHR10シリーズ 40V型 2018年 5月 ,BHR10シリーズ 32V型 2018年 5月 ,MD9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 50V型 2016年 5月,A-BHR8/85シリーズ 40V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 32V型 2016年 5月 ,レグザ V34シリーズ 40V型 2020年 9月,V34シリーズ 32V型 2020年 9月 ,V34シリーズ 24V型 2020年 9月 ,S24シリーズ 32V型 2020年 4月 ,S24シリーズ 24V型 2020年 4月 ,S24シリーズ 19V型 2020年 12月 ,S22シリーズ 40V型 2019年 6月 ,S12シリーズ 24V型 2018年 2月 ,S22シリーズ 32V型 2018年 9月,S22シリーズ 24V型 2018年 9月,S22シリーズ 19V型 2018年 9月,S21シリーズ 40V型 2017年 9月,S21シリーズ 32V型 2017年 9月,S20シリーズ 40V型 2016年 8月 ,S20シリーズ 32V型 2016年 8月 ,S11シリーズ 24V型 2016年 2月,S11シリーズ 19V型 2016年 2月,PlayStation(R)4 本体 ,PlayStation(R)5 本体
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)
本体質量(g)約17
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2)※保証書は取扱説明書に記載
端子形状Type-A
端子数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式
付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池1本(動作確認用)
色ブラック
質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、レシーバー:約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
接続方式無線
対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、レシーバー:15×7×19
キー数108キー
保証期間6か月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3
動作時間想定使用可能時間:1121日
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
キーピッチ(mm)19
無線通信方式USB Type-A
電波周波数2.4GHz帯
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター
高速通信を実現するフラッグシップモデル
内蔵アンテナを超える性能
通信性能を最大限に活用。INTERNET / LAN 10Gbps対応ポート搭載
高速・安定したパフォーマンスを実現する高性能CPUとPCIeレーン搭載
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
よりたくさん同時につながる
ワイドバンド 5GHz/6GHz 160MHz対応
たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO
ビームフォーミング
スマホ省電力
より強固なセキュリティー「WPA3」対応
安定通信を支える機能を搭載
日本の主要なIPv6サービスに対応
USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能
外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応
来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応
最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応
設置環境に応じて置き方を選べる
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
電源AC100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)
機能回線自動判別切替機能
準拠規格6GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:、IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11n : 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps
周波数範囲6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)
保証期間1年間
アンテナ外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本 指向性、6GHz専用アンテナ:4 本 指向性
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
IP取得方法【WAN側】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)
伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
性能保証温度、湿度温度 0~40℃、湿度 10~85%
伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)、INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
アクセス方式インフラストラクチャーモード、中継機能
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式。キーボード・マウスセットモデル
付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用)
色ブラック
質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2
電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
接続方式無線
分解能(dpi)1000
対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch
センサーBlueLED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19
キー数108キー
保証期間6か月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3
動作時間(想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
キーピッチ(mm)19
無線通信方式USB Type-A
電波周波数2.4GHz帯
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり
付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
質量(g)キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2
電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
分解能マウス:1000/1600DPI
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19
通信方式レシーバー:GFSK
インターフェースレシーバー:USB Type-A(USB 1.1)
キー数109キー
キー配列日本語(JIS準拠)
印字方式キートップ:レーザー刻印
保証期間6か月間
ホイールマウス:あり
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3
動作時間キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。
ボタン数マウス:5ボタン
取得規格Telec、VCCI Class B
電波到達距離(m)キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作温度(℃)温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと)
キーピッチ(mm)19
読取方式マウス:Blue LED
電波周波数レシーバー:2.4GHz帯
ボタン仕様マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
状態表示キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
1台
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!。バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書
質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
センサーIR LED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19
保証期間6か月間
ボタン数3
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~85
使用可能目安1070日(アルカリ乾電池使用時)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式USB Type-A
(1)Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル→MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」 (3)INTERNETポート最大10Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済、コントローラ R4、エージェント R5)
その他ネット脅威ブロッカー2 プレミアム
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
質量(g)約790 ※本体のみ
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)23.5(最大)
端子形状【有線LANインターフェース】RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60(※アンテナおよび突起部除く)
機能【有線LANインターフェース】回線自動判別切替機能
周波数範囲【無線LANインターフェース】6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz), W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz), W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~85%
保証期間1年間
アンテナ【無線LANインターフェース】外部アンテナ:6GHz 2本/5GHz 2本/2.4GHz 2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)
IP取得方法【有線LANインターフェース】(WAN側):手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) ※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。
伝送方法【無線LANインターフェース】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO
伝送速度【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4 ※1Gbpsの場合のみ半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。/INTERNETポート:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1 ※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。
アクセス方式【無線LANインターフェース】インフラストラクチャーモード、中継機能
USBタイプUSB Type-A×1 ※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)
無線LAN準拠規格(最大転送速度)【6GHz】IEEE 802.11be:5764Mbps (320MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)【5GHz】IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11a: 54Mbps【2.4GHz】IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11n : 400Mbps (40MHz 2x2)※端末が256QAMに対応している必要があります。IEEE 802.11g : 54Mbps, IEEE 802.11b : 11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
セキュリティ機能【無線LANインターフェース】WPA3 Personal, WPA2 Personal, WPA/WPA2 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WEP(128-bit / 64-bit), OPEN, Any接続拒否, プライバシーセパレーター, MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LANインターフェース】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
USBUSB 3.2 (Gen1)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!。バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
色ブラック
質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2
電源電池(単3×1)
センサータイプIRLED光学式
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19
インターフェースUSB Type-A
使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:1070日
動作環境温度5~40℃、湿度5~85% (結露なきこと)
保証期間6ヶ月
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
アズワン品番64-3778-33
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式2.4GHz
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様対応機器:USB Type-A(USB 1.1)USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5
付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
質量(g)約490(電池含まず)、製品仕様レシーバー :約2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約438×30×130(突起部含まず)、製品仕様レシーバー :約15×7×19
通信方式製品仕様レシーバー :GFSK
インターフェース製品仕様レシーバー :USB Type-A(USB 1.1)
キー数109キー
キー配列日本語(JIS準拠)
スタンド角度調整:あり
印字方式キートップ:レーザー刻印
保証期間6か月間
キーストローク(mm)3
動作温度、湿度範囲保証環境(℃):温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと)
取得規格Telec、VCCI Class B
電波到達距離(m)製品仕様レシーバー :非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
キーピッチ(mm)19
キーメンブレン
電波周波数製品仕様レシーバー :2.4GHz帯
状態表示Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
レーザーによる高い読み取り性能と長い電池寿命を両立, 「心地よい」をカタチに, 「安定感」をカタチに(特許出願済), 「快適」をカタチに(特許出願済), 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計, 横スクロールに対応したチルトホイール搭載, 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載, 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス, 幅広い人にお勧めのMサイズ, RoHS基準値準拠
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
連続使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定使用可能時間:最大1011日(約2年半)※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3/※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作湿度(%)5~85
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式無線2.4GHz
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式レーザー方式
抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
1,000万回の押下に耐える高耐久設計
最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス
しっかりしたキータッチのメンブレン方式
ドライバーインストール不要の簡単接続
RoHS基準値準拠
接続方式無線
キー方式メンブレン
キー配列日本語108キー
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)3
色ブラック
無線通信方式無線2.4GHz
対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch
インターフェースUSB Type-A
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×31×152
本体質量(g)約496(電池含まず)
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池×1本(動作確認用)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3
動作時間想定使用可能時間:1121日
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書
質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)600/1200
センサーBlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19
保証期間1年間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~85
使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式USB Type-A
無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書
質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)600/1200
センサーBlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19
保証期間1年間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~85
使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式USB Type-A
(1)Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル→MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」 (3)INTERNETポート最大10Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済、コントローラ R4、エージェント R5)
仕様本体サイズ(W):230mm●LANインターフェース:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4●最大消費電力:23.5W●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):60mm●本体サイズ(H):163mm●最大消費電力(備考):23.5W(最大)●その他環境及び安全規格:空欄●WANインターフェース:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1●その他インターフェース:USB 3.2 (Gen1)
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
備考通信速度の値はいずれも、無線LAN規格の理論上の最大値です
本体質量(g)790
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)
伝送速度(Mbps)【6GHz】IEEE802.11be:5764Mbps(320MHz2x2)、11ax:2401Mbps(160MHz2x2)/【5GHz】802.11be:2882Mbps、11ax:2401Mbps、11ac:1733(160MHz 2x2)、11n:300Mbps(40MHz2x2)/【2.4GHz】802.11be:688Mbps、11ax:573Mbps、11n:400Mbps(40MHz2x2)<端末側256QAM要対応>等 ※数値は理論値
1台
¥33,480
税込¥36,828
欠品中
関連キーワード