11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約91 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA)最大:900 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.0対応なので高精細の写真データや動画を高速で転送できる。2メディア認識可能でメディア間のコピーが可能。TurboPCEX付きで、最大12倍速の超高速転送が可能に。スティックタイプなので、持ち運びが楽ラク。使いたいときにさっと使える。
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書 質量(g)約15(保護キャップ含む) 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×10.2×24.8(突起部を除く) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) 保証期間1年間 対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティック/メモリースティックPRO、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 動作電圧(V)5.0±0.5
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約37 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA)最大:500 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル! 主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書 質量(g)約45 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4 対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く) 消費電流(mA)最大:900 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。持ち運びに便利な直挿しスティックタイプ。コネクター保護キャップ付き。SD/microSD用 2スロット搭載
付属品取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約8 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×約18×約10(コネクター含む) インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディアSD/microSD用 動作電圧(V)5.0
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む) 規格VCCI Class B ポート数4 ケーブル長(m)0.1 対応OSWindows、Mac、Chrome OS パッケージサイズ(mm)約105×165×13 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず) 対応コネクタUSB Type-A 保証期間6か月間 接続端子USB Type-A 動作温度(℃)5~40 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10 使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと) USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します) USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリームUSB3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A USB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDスピードクラス Class10対応 無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 さまざまな用途で活躍
規格microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g)約0.4 種類マイクロSDHCメモリーカード 対応機種microSDHC対応メモリーカードスロット搭載機器SDHC対応メモリーカードスロット搭載機器USB端子搭載のWindows パソコン(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)USB端子搭載のMac(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用) 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1 動作環境温度:0~60℃湿度:20~90% SDスピードクラスCLASS10
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポートの左右どちらに挿しても前からメディアを挿入できる・「どっちもUSBコネクター」を搭載・USBポートの位置を選ばず、差し間違いもありません。持ち運びに最適な回転式キャップ採用・使いたいときにすぐに使える回転式キャップ・キャップを紛失することもありません
付属品取扱説明書 質量(g)約11 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4(セーブデータの保存のみご使用できます) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×13.5×69.3(使用時)、20×13.5×57.4(収納時) ※突起物含まず インターフェースUSB 2.0/1.1(Type-A) 保証期間1年間 対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90
1台
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1) 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数USB部:1 ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ!。 UHS-I高速転送・メディア間コピーに対応!データ量が多い方、メディアを多数使う方におススメです。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約48 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず) 消費電流(mA)最大500 インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A) 保証期間1年間 対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 ケーブル長(cm)約10
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ 形状HDMI⇔HDMI ブラック タイプスタンダードタイプ ケーブル長(m)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷