「bsh4u130u3bk」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、USB 3.2(Gen1)対応 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠 、
付属品保証書(パッケージ内面に記載)
色ブラック
質量(g)約55
ポート数4ポート
対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)
保証期間6か月間
動作湿度(%)5~85
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A オス
コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード