カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bskm203」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン自動切替器 マウス/キーボード BUFFALO(バッファロー)パソコン自動切替器 マウス/キーボードBUFFALO(バッファロー)
4,898税込5,388
1台
8日以内出荷
2台のパソコンを自在に操れるPC SMART BRIDGE II ドライバーインストール不要 Windows 7(32bit/64bit)に対応
付属品取扱説明書適合モニター:解像度1920×1200(WUXGA)まで表示可能電源バスパワーケーブル長(m)1.5本体質量(g)約30対応OSWindows 7(32bit/64bit) / Vista SP2以降(32bit/64bit) / XP SP3以降本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×20×10保証期間6か月間動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)グリーン購入法適合
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ