カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • 椿本興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsmbb」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス BUFFALO(バッファロー)

    5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス

    BUFFALO(バッファロー)
    3,098税込3,408
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    Bluetooth5.0/BLE 電池寿命約2.8年 BlueLED 戻る/進むボタンで快適ブラウジング(5ボタン)
    付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約75(電池含まず)電源単3乾電池(1本)センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000 / 1600 / 2400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約40×約105インターフェースBluetooth(R)5.0使用の目安【アルカリ乾電池を使用時】想定使用可能時間:最大2.8年(1029日)保証期間6か月ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3(※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。)動作湿度(%)5~85電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
  • Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス

    BUFFALO(バッファロー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    「心地よい」をカタチに 「安定感」をカタチに(特許出願済) 「快適」をカタチに(特許出願済) 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計 横スクロールに対応したチルトホイール搭載 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載 赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載 タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス RoHS基準値準拠
    電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600dpi商品構成本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2プロファイルHID読取方式BlueLED光学式
  • Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち。BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応。タブレットやPCに適した、Bluetooth®;マウス。Bluetooth®;搭載タブレットやパソコンなら、レシーバーなしでスマートに接続でき、USBポートをふさぎません。かさばらず、持ち運びにも適しています。別売のBluetooth®;アダプターを接続することで、Bluetooth®;モジュールを内蔵していないパソコンでもお使いいただけます。別売 Bluetooth®;5.4アダプター(BSBT54D200BK)。さまざまな面で使えるBlueLEDセンサーを採用。わずかな凹凸やホコリにも正確に反応するBlueLEDを搭載し、高い読取性能を実現しました。光学式センサーは、細かい模様のある平面上でもっとも快適に動作します。光を反射する素材の上ではトラッキング性能が低下する場合があります。光学式センサーの青い光を直接見ないでください。強い光により、目を傷める可能性があります。静かな場所でも操作音が気にならない静音設計。通常のマウスと変わらないクリック感がありながら、静かな場所でもカチカチという音が気にならない静かなクリック音を実現。またホイールボタンも静音化し、さらに静かなマウスとなっています。会議中、夜中、カフェなどで周囲を気にせずに使用できます。快適操作を実現するカーソル速度切替ボタン搭載。カーソル速度をワンアクションで切り替えられるボタンを搭載。繊細な作業もWebの閲覧も快適に操作できます。(800/1200/1600DPI)。電池切れを未然に防ぐ、電池残量お知らせLED。電池交換の時期にLEDライトが点滅し、電池切れを未然に防ぎます。
    付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●チルト有無:なし●電源スイッチ:ありブラック質量(g)約60.5(電池含まず)規格Telec、VCCI Class B適合品、Bluetooth(R)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本分解能(dpi)800/1200/1600適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×38×108通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.1使用時間想定使用可能時間(アルカリ乾電池を使用時の目安):最大612日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。保証期間6か月間動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)ホイールありボタン数3電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。プロファイルHOGP電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン
  • Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷
    Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利! 高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
    付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。)質量(g)約57電源電池(単3×1本)対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4プロファイルHID(Human Interface Device profile)
  • 薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー)

    薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマル

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
    付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約60(電池含まず)電源単3乾電池(1本)接続方式無線分解能(dpi)600/1200対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111保証期間1年電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
  • Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷
    スクロールを効率化する高速スクロールに対応。チルトボタンで横スクロールに対応。静音仕様の左右ボタン、サイドボタン。静かな場所でもクリック音が気にならない仕様です。高い読取性能を持つBlue LEDセンサー搭載。接続切替を搭載したBluetooth5.0+無線2.4GHz両対応のワイヤレスモデル。左右対称デザインで利き手や持ち方を問いません。
    付属品取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大約980日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。●チルト有無:あり●ホイール有無:あり(高速スクロール対応)●静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン●電源スイッチ:あり●分解能DPI:1000/1600/2400/3200DPI質量(g)レシーバー:2、約80(電池含まず)使用温度範囲(℃)5~40規格Telec、Bluetooth(R)、VCCI Class B適合品電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レシーバー :約15×19×7センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×39×108通信方式Bluetooth接続:FHSS、無線(レシーバー)接続:GFSKインターフェースBluetooth接続:Bluetooth(R)5.0、無線(レシーバー)接続:USB Type-A保証期間6か月間ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。プロファイルHID over GATT電波周波数2.4GHz帯使用湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
  • Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    (1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応
    仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 レッド BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 レッド

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    (1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応
    仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:レッド●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    (1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応
    仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1台
    7日以内出荷
    Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち。BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応。タブレットやPCに適した、Bluetooth®;マウス。Bluetooth®;搭載タブレットやパソコンなら、レシーバーなしでスマートに接続でき、USBポートをふさぎません。かさばらず、持ち運びにも適しています。別売のBluetooth®;アダプターを接続することで、Bluetooth®;モジュールを内蔵していないパソコンでもお使いいただけます。別売 Bluetooth®;5.4アダプター(BSBT54D200BK)。さまざまな面で使えるBlueLEDセンサーを採用。わずかな凹凸やホコリにも正確に反応するBlueLEDを搭載し、高い読取性能を実現しました。光学式センサーは、細かい模様のある平面上でもっとも快適に動作します。光を反射する素材の上ではトラッキング性能が低下する場合があります。光学式センサーの青い光を直接見ないでください。強い光により、目を傷める可能性があります。静かな場所でも操作音が気にならない静音設計。通常のマウスと変わらないクリック感がありながら、静かな場所でもカチカチという音が気にならない静かなクリック音を実現。またホイールボタンも静音化し、さらに静かなマウスとなっています。会議中、夜中、カフェなどで周囲を気にせずに使用できます。快適操作を実現するカーソル速度切替ボタン搭載。カーソル速度をワンアクションで切り替えられるボタンを搭載。繊細な作業もWebの閲覧も快適に操作できます。(800/1200/1600DPI)。電池切れを未然に防ぐ、電池残量お知らせLED。電池交換の時期にLEDライトが点滅し、電池切れを未然に防ぎます。
    付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●チルト有無:なし●電源スイッチ:ありホワイト質量(g)約60.5(電池含まず)規格Telec、VCCI Class B適合品、Bluetooth(R)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本分解能(dpi)800/1200/1600適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×38×108通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.1使用時間想定使用可能時間(アルカリ乾電池を使用時の目安):最大612日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。保証期間6か月間動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)ホイールありボタン数3電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。プロファイルHOGP電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン
  • Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 レッド BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 レッド

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1台
    7日以内出荷
    Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち。BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応。タブレットやPCに適した、Bluetooth®;マウス。Bluetooth®;搭載タブレットやパソコンなら、レシーバーなしでスマートに接続でき、USBポートをふさぎません。かさばらず、持ち運びにも適しています。別売のBluetooth®;アダプターを接続することで、Bluetooth®;モジュールを内蔵していないパソコンでもお使いいただけます。別売 Bluetooth®;5.4アダプター(BSBT54D200BK)。さまざまな面で使えるBlueLEDセンサーを採用。わずかな凹凸やホコリにも正確に反応するBlueLEDを搭載し、高い読取性能を実現しました。光学式センサーは、細かい模様のある平面上でもっとも快適に動作します。光を反射する素材の上ではトラッキング性能が低下する場合があります。光学式センサーの青い光を直接見ないでください。強い光により、目を傷める可能性があります。静かな場所でも操作音が気にならない静音設計。通常のマウスと変わらないクリック感がありながら、静かな場所でもカチカチという音が気にならない静かなクリック音を実現。またホイールボタンも静音化し、さらに静かなマウスとなっています。会議中、夜中、カフェなどで周囲を気にせずに使用できます。快適操作を実現するカーソル速度切替ボタン搭載。カーソル速度をワンアクションで切り替えられるボタンを搭載。繊細な作業もWebの閲覧も快適に操作できます。(800/1200/1600DPI)。電池切れを未然に防ぐ、電池残量お知らせLED。電池交換の時期にLEDライトが点滅し、電池切れを未然に防ぎます。
    付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●チルト有無:なし●電源スイッチ:ありレッド質量(g)約60.5(電池含まず)規格Telec、VCCI Class B適合品、Bluetooth(R)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本分解能(dpi)800/1200/1600適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×38×108通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.1使用時間想定使用可能時間(アルカリ乾電池を使用時の目安):最大612日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。保証期間6か月間動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)ホイールありボタン数3電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。プロファイルHOGP電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン
  • 静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ブラック BUFFALO(バッファロー)

    静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
    付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約165スイッチ電源:あり電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池本体質量(g)約80(電池含まず)表示Low Battery:あり接続方式無線分解能(dpi)1000/1600/2400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサー方式:Blue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106機能チルト有無:なし通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.0保証期間6か月間ボタン数5取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。動作温度(℃)保証環境:5~40動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。ホイール数1プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
  • Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,488税込2,737
    1台
    8日以内出荷
    。Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
  • 静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス レッド BUFFALO(バッファロー)

    静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス レッド

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
    付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。レッド質量(g)パッケージ (本体含む):約165スイッチ電源:あり電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池本体質量(g)約80(電池含まず)表示Low Battery:あり接続方式無線分解能(dpi)1000/1600/2400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサー方式:Blue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106機能チルト有無:なし通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.0保証期間6か月間ボタン数5取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。動作温度(℃)保証環境:5~40動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。ホイール数1プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
  • Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1台
    8日以内出荷
    スクロールを効率化する高速スクロールに対応。チルトボタンで横スクロールに対応。静音仕様の左右ボタン、サイドボタン。静かな場所でもクリック音が気にならない仕様です。高い読取性能を持つBlue LEDセンサー搭載。接続切替を搭載したBluetooth5.0+無線2.4GHz両対応のワイヤレスモデル。左右対称デザインで利き手や持ち方を問いません。
    付属品取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大約980日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。●チルト有無:あり●ホイール有無:あり(高速スクロール対応)●静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン●電源スイッチ:あり●分解能DPI:1000/1600/2400/3200DPI質量(g)レシーバー:2、約80(電池含まず)使用温度範囲(℃)5~40規格Telec、Bluetooth(R)、VCCI Class B適合品電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レシーバー :約15×19×7センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×39×108通信方式Bluetooth接続:FHSS、無線(レシーバー)接続:GFSKインターフェースBluetooth接続:Bluetooth(R)5.0、無線(レシーバー)接続:USB Type-A保証期間6か月間ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。プロファイルHID over GATT電波周波数2.4GHz帯使用湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
  • 静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1台
    8日以内出荷
    ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
    付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。ホワイト質量(g)パッケージ (本体含む):約165スイッチ電源:あり電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池本体質量(g)約80(電池含まず)表示Low Battery:あり接続方式無線分解能(dpi)1000/1600/2400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサー方式:Blue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106機能チルト有無:なし通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.0保証期間6か月間ボタン数5取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。動作温度(℃)保証環境:5~40動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。ホイール数1プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
  • Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、タブレットに最適、Bluetooth®;マウス、手の小さい人にお勧めのSサイズモデル
    付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末。Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac。※HIDプロファイルに対応していること。※Androidは、Google Inc.の商標です。センサーBlueLED光学式動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。ホイール数1電波周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
PC周辺機器カテゴリ