。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g
1台
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
種別TabキーUSB
接続方式USB 2.0
対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター。安心の2重構造で熱に強い!。約12cmのアースコード付き
質量(g)約25
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×45
プラグ2ピン(アースコード付)
コンセント仕様3ピン
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
ケーブル長(cm)約12
機能とデザインを兼ね備えたテンキー。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。パソコンに挿すだけですぐ使える。
種別Tabキー付き
対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス。インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン。ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
材質(本体)難燃性樹脂/ポリスチレン
本体質量(g)約765
構成本体
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)407×157×138
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×140×115
機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。
種別USB2.0ハブ/Tabキー付き
接続方式USB 2.0
対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス 。インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン 。ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
材質難燃性樹脂
本体質量(g)約532
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×140×115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×157×138
環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。NumLock問題を解決します。パソコンに挿すだけですぐ使えます。電磁波ノイズ対策済みで安心して使用できます。
トラスコ品番457-4665
幅(mm)90
色ホワイト
高さ(mm)24
奥行(mm)145
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-A
インターフェースUSB
キー数19
キー方式メンブレン
キーピッチ(mm)19
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用。
種別Tabキー付き
対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
震度7クラスにもしっかり対応!超粘着振動吸収素材を採用! 震度7クラスの地震にも対応するために、超粘着振動吸収素材を採用しました。地震の2次災害から大切な家族の安全を守るために万全の耐震準備をオススメします。 誰でも手間なく、カンタン取り付け! TVの裏面に貼り付けるだけで装着完了です。手軽に、でも強力に転倒を防止します。 強力だけどキレイにはがせる!特殊粘着素材を採用! 特殊粘着性マット素材を採用しているため、何度でもキレイにはがすことができます。もっとも安全で安定させるために、ベストポジションへの調整が可能です。
アズワン品番64-3778-86
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま
桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載
本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載
デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用
仕様キースイッチ:メンブレン
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約100
ケーブル長(m)約0.8
接続方式USB
対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン
対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×113×23(突起部/ケーブル含まず)
使用電源バスパワー
インターフェースUSB-A
キー数19キー
動作環境5~40℃/5~90%
アズワン品番64-3778-66
キーピッチ(mm)19
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
液晶TV用耐震ジェル(最大42型対応)
アズワン品番64-3778-85
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
震度7クラスにもしっかり対応!超粘着振動吸収素材を採用。超粘着振動吸収素材を採用した、液晶TV用耐震ジェル。貼るだけで大切な機器の転倒防止に効果があります。特殊粘着性マット素材なので、接着面のキズや剥がしたあとのベタツキがありません。
アズワン品番64-3778-83
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
超粘着振動吸収素材を採用した、最大32型液晶TV用耐震ジェル。貼るだけで大切な機器の転倒防止に効果があります。特殊粘着性マット素材なので、接着面のキズや剥がしたあとのベタツキがありません。
アズワン品番64-3778-84
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制, Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載, 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載, デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用, NumLock問題を解決, パソコンに挿すだけですぐ使える, RoHS基準値準拠, 電磁波ノイズ対策済で安心して使用できる
セット内容本体、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約110
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.8
接続方式有線
対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×約24×約145(突起部、ケーブル含まず)
インターフェースUSB
キー数19キー
保証期間6か月間
キー方式キースイッチ:メンブレン
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
キーピッチ(mm)19
動作温度範囲(℃)5~40
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
コンセントからの電源を分ける2分配タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑えるエコタイプ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージ防止付。
色ホワイト
コンセント個数2
アズワン品番62-4120-08
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
3ピンの電源タップ。RoHS基準値準拠。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。
色ホワイト
機能マグネット付
コンセントからの電源を3方向に分配するトリプルタップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージ防止付。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。
色ホワイト
コンセント個数3
アズワン品番62-4120-07
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
コンセントからの電源を3方向に分配するトリプルタップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージ防止付。安心のトラッキング現象防止プラグ。
色ホワイト
コンセント個数3
機能トラッキング現象防止プラグ
アズワン品番62-4120-06
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。ハードウェアでNumLock問題を解決します。1つのUSBポートで2つのデバイスを動作可能なUSBハブ搭載モデルです。
2ピン(4個口)/3ピン(4個口)の計8個口を搭載したマルチ電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑えるエコタイプ。安心のブレーカー付き。
種別4+4個口 2m
コンセント個数4(3P)、4(2P)
3ピンの電源タップ。強力マグネットでスチール面にしっかり固定。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。
色ホワイト
機能マグネット付
アズワン品番64-3778-82
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
2ピンの電源タップ。個別スイッチ付きで電気の消費を抑えるエコタイプ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。
色ホワイト
スイッチ個別スイッチ
特殊不織布採用で、柔らかい使い心地にも関わらず、しつこい油汚れや手垢、ホコリをしっかり落とします。
材質特殊不織布、洗浄液
質量(g)約55
入数(枚)25
寸法(幅W×高さH)(mm)185×300
パッケージサイズ(mm)130×25×232
主成分精製水、アルコール
保証期間初期不良交換のみ
アズワン品番64-3778-88
商品タイプ携帯用
1個(25枚)
¥479
税込¥527
8日以内出荷
2ピン4個口の電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は安心の2重構造で熱に強い。安心のトラッキング現象防止プラグ
色ホワイト
スイッチ集中スイッチ
コンセント形状2P
口数4個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×40
機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
プラグ形状スイング
個別スイッチ4個付き、2ピン8個口の電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。
色ホワイト
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数8
2ピンの電源タップ。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。安心のトラッキング現象防止プラグ。
色ホワイト
コンセント個数6
2ピン6個口の電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は安心の2重構造で熱に強い。安心のトラッキング現象防止プラグ
色ホワイト
スイッチ集中スイッチ
ケーブル長(m)3
コンセント形状2P
口数6個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×30×40
機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
プラグ形状スイング
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
2ピン用の電源延長ケーブル。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は、安心の2重構造で熱に強い。
コンセント個数1
2ピンの電源タップ。安全性高いほこり防止シャッター付。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。
色ホワイト
3ピンの電源タップ。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。安心のトラッキング現象防止プラグ。
色ホワイト
2ピンの電源タップ。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は、安心の2重構造で熱に強い。
色ホワイト
2ピンの電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑えるエコタイプ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
2ピンの電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑えるエコタイプ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。
種別10個口 1.5m
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数10
関連キーワード
1
2
次へ