24枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル 。ホコリから守る収納カバー付 。高級感のある表面エンボス加工 。分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 。ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質PP
タイプ本体
本体質量(g)約130
商品構成ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート3枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)24
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×150×150
。120枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル 。ホコリから守る収納カバー付 。高級感のある表面エンボス加工 。分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 。ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用 。素材:PP 。本体寸法:W95×H280×D155mm 。本体重量:約440g 。製品構成:ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート12枚)、背ラベル1枚
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
48枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル 。ホコリから守る収納カバー付 。高級感のある表面エンボス加工 。分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 。ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質PP
本体質量(g)約230
商品構成ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート3枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)48
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×280×155
36枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル 。ホコリから守る収納カバー付 。高級感のある表面エンボス加工 。分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 。ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質PP
本体質量(g)約185
商品構成ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート3枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)36
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×150×155
120枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル 。ホコリから守る収納カバー付 。高級感のある表面エンボス加工 。分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 。ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質PP
タイプ本体
本体質量(g)約440
商品構成ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート12枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)120
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×280×155
12枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル 。ホコリから守る収納カバー付 。高級感のある表面エンボス加工 。分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 。ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質PP
本体質量(g)約95
商品構成ファイル1枚、インデックスラベル1シート(1シート3枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)12
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×150×150
96枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル 。ホコリから守る収納カバー付 。高級感のある表面エンボス加工 。分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 。ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質PP
タイプ本体
本体質量(g)約375
商品構成ファイル1枚、インデックスラベル1シート(1シート12枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)96
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×280×155
72枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル 。ホコリから守る収納カバー付 。高級感のある表面エンボス加工 。分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 。ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質PP
タイプ本体
本体質量(g)約320
商品構成ファイル1枚、インデックスラベル1シート(1シート12枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)72
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×280×155
1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る
aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現
充電しながら使える
仕様マルチペアリング:最大8台
セット内容本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書
色ブラック
質量(g)約14
連続使用時間(時間)【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×56×7(※ケーブル・突起部含まず)
準拠規格Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換
動作環境温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-3774-53
プロファイルA2DP
通信距離(m)約10(※使用環境によって異なります。)
対応コーデックSBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
1本
¥10,390
税込¥11,429
当日出荷
Bluetooth非搭載パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる。広く使われているBluetooth4.0+EDR/LEに対応。パソコンに接続しても邪魔になりにくい超小型モデル。Windows10ではaptX(R)に対応、低遅延でCD並の音質を実現
セット内容本体、取扱説明書/保証書
質量(g)約2
対応機種USBコネクター(Type-A)搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.8×7.3×19.2
インターフェース【無線】Bluetooth(R) Ver 4.0+EDR/LE Class2、【USB】USB2.0
周波数範囲【送信】2.4GHz~2.4835GHz
動作環境温度5~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)
伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
BluetoothVer 4.0+EDR/LE Class2
プロファイルA2DP:高度オーディオ配信プロファイル、AVRCP:オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル、DI:デバイスIDプロファイル、DUN:ダイヤルアップ ネットワーク プロファイル、GATT:Bluetooth LE汎用属性(GATT)クライアント/サーバー、HCRP:ハード コピー ケーブル置換プロファイル、HFP:ハンズフリー プロファイル、HID:ヒューマン インターフェイス デバイス、HOGP:HID over GATTプロファイル(Windows 7は非対応です。)、SPP:シリアル ポート プロファイル
通信距離(m)最大25
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
【特集】「ビデオ救出大作戦」
思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める
デジタル化したデータをテレビで見る
「モニターモード」搭載
取り付け・インストールが簡単
充実の「キャプチャー機能」
自在に楽しめる多彩な「編集」
DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)
質量(g)約15
対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14
使用電源USBバスパワー駆動
最大消費電力(W)1
インターフェースUSB2.0
動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%
動作電圧5V
外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)
音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMA
アズワン品番64-3780-34
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応
付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載
質量(g)約300
タイプ外付け
電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)
機能書込みエラー防止:DVD/CD対応
最大消費電力(W)5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
ディスクローディング方式トレー
1台
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応
付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載
質量(g)約300
タイプ外付け
電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)
機能書込みエラー防止:DVD/CD対応
最大消費電力(W)5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
ディスクローディング方式トレー
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用
業務利用に最適な高パフォーマンス
耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード
万が一のトラブルからの復旧をサポート
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
外出先からオフィスのデータにアクセス
スマホだけでNASの設定が可能
付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」)
質量(kg)約2.5
電源AC100V 50/60Hz
対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccessWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPWindows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPMac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2
対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 5.1.1以降※2:Android 4.1以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205
準拠規格VCCI Class B
最大消費電力(W)48
動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間3年
電源供給セルフパワー
インターフェイスUSB2.0/1.1
USBタイプ端子数:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
高速10GbEネットワークを利用可能。(10倍速)
10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応)、
Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能。
(手軽に5倍速)
ロープロファイル ブラケット同梱。(スリムPCへの増設も可能)
Windows Serverもサポート。
(Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012)
Wake on LAN機能 搭載。
Jumbo Frame 16K対応。
付属品マニュアル、ロープロファイル用スロットカバー、保証書
質量(g)約85(標準スロットカバー含む)
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源12V/3.3V(PCI Expressバスより給電)
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター
対応機種PCI Express3.0/2.0スロット(x4、x8、x16)搭載のパソコン※PCI Express x1スロットに取り付けた場合、転送速度が低下します。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×101×22(標準スロットカバー含む)
最大消費電力(W)5.3
無線LAN【規格】IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u準拠、【伝送路符号化方式】4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)、【伝送速度】100Mbps(100BASE-TX)、1000Mbps(1000BASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、10Gbps(10GBASE-T)、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
最大16倍速の高速書き込み
大容量100GB超のデータ保存が可能に
大切な思い出を末永く守るM-Discにも対応
3D映像がパソコンで楽しめる
お持ちのSD映像をハイビジョン化して保存&再生
充実の添付ソフトウェアでドライブをフル活用
インターフェースUSB3.0、USB2.0
付属品USBケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD 12 for BD、Power2Go 8、PowerDirector 10、PowerBackup 2.5、PhotoDirector4 LE、MediaShow 6))、マニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書
質量(kg)約1.2
タイプ外付け(縦置き・横置き設置可能)※縦置き設置使用時には、8cmメディアは使用できません。
電源AC 100V50/60Hz
対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6Windows RT:本体:USB接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6
対応機種USB端子搭載の標準搭載のWindows パソコン
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)36
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×50×220
動作環境[CPU][Blu-ray再生時] Intel Core 2 Duo E6750、AMD Phenom 9450以上を推奨[Blu-ray 3D再生時] Intel Core i5、AMD Phenom II X4以上を推奨[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上H.264/MP4形式、60Mbps以下のビデオファイルに対応[メモリー] 2GB以上[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上※1280×1024(SXGA)以上推奨 [HDD] 25GB以上の空き容量(50 GB以上の空き容量を推奨)※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。[ビデオカード][Blu-ray再生時] Intel HD Graphics、NVIDIA GeForce 9500GT、AMD Radeon HD 5000以上を推奨[Blu-ray 3D再生時] Intel HD Graphics(Intel Core i5以上)、NVIDIA GeForce GTX 400シリーズ & GeForce GT 240/320/330/340、AMD Radeon HD 6000 & 6000M シリーズ(UVD3対応)以上を推奨※Blu-ray ビデオ映像の出力時には、HDCP対応のグラフィック機能とモニターが必要です。 その他:著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。3D視聴に必要な環境を調べる>> 「Blu-ray 3D」推奨視聴環境について詳しくはこちら>> 「2D→3Dコンバート」推奨視聴環境について詳しくはこちらお使いのパソコンのブルーレイ・3D再生環境を調べる>>PC環境確認ツール「CyberLink BD & 3D Advisor」(日本語版)ダウンロードサイトへ※ダウンロードの際、名前とメールアドレスの入力、国選択が必要です。 下記内容での利用も可能です。名前:BUFFALOメールアドレス:BUFFALO@cyberlink.com国:Japan※お使いのOSが要求するパソコン環境も満たす必要があります温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ディスクローディング方式トレー式
アズワン品番64-3971-27
データ転送速度BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s
1台
¥20,890
税込¥22,979
8日以内出荷
関連キーワード