低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
。消費電力を20%以上削減できる省電力モデル。安心のMADE IN JAPAN
1台
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
高品質メモリーを増設して快適に
パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書
質量(g)16.4
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.5
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)6.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)240
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
高品質メモリーを増設して快適に
パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.5
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)6.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
従来品より約25%消費電力をカット
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
容量4GB
質量(g)14
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.5
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)4.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)240
アズワン品番64-3795-16
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
。消費電力を20%以上削減できる省電力モデル
1台
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
。JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応の高品質メモリー・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ・JEDEC規格準拠。世界が認める技術力と高品質メモリー・PC3-12800(DDR3-1600)規格対応メモリー。パソコンをさらに高速化。バッファローツールズダウンロード特典付き・ターボPC:データ保存を高速化・ターボコピー:データコピーを高速化・ラムディスクユーティリティー:メモリー上に高速ドライブ作成。低消費電力で安定動作「DDR3」・DDR2の1.8Vに対し、DDR3は1.5Vの低電圧。
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
関連キーワード