PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
 法人向け(白箱)6年保証 PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
法人向け(白箱)6年保証 PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)取扱停止中
低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM