2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値) 端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書 質量(g)22 規格DDR4 SDRAM 定格電圧(V)1.2 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年間 ピン数(ピン)288ピン バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック2400MHz CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1式
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書 質量(g)12 規格DDR4 SDRAM 定格電圧(V)1.2 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年間 ピン数(ピン)260ピン バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック2400MHz CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ