1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子取引データの保存要件の1つである【真実性の確保】を実現。 電子帳簿保存法対応アプリケーション「電子帳簿マネージャー」に対応。 電力不足によるトラブルを防ぐ。 持ち運びもスマート。 M-DISC対応
仕様(著作権保護)CPRM(リード/ライト)、AACS(リード) 付属品USBケーブル(45cm)、給電ケーブル(1m)、 取扱説明書 ブラック 質量(g)約260 タイプ外付け 消費電力(W)7.5 電源USBバスパワー、外部電源対応(給電ケーブル、AC-DC5-BK)、(管理)Windowsスタンバイ・サスペンドモード 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×148 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン 機能(書込みエラー防止)BD/DVD/CD対応 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境5~35℃/20~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 ディスクローディング方式トレー式 書込速度BD-R XL(4層):4倍 ※1/BD-R XL(3層):4倍 ※1/BD-R(2層):6倍 ※1/BD-R(1層):6倍 ※1/DVD-ROM(1層):-/DVD-ROM(2層):-/DVD-R(1層):8倍 ※2/DVD-R(2層):6倍/DVD+R(1層):8倍/DVD+R(2層):6倍/CD-ROM:-/CD-R:24倍/M-DISC:4倍※ 書き込み速度に対応したディスクが必要※1 Blu-ray Disc Recordable Format Ver.1.1以降対応※2 DVD-R Ver.1.0/Ver.2.0 for Authoringへの記録はできません 読込速度BD-R XL(4層):4倍 ※3/BD-R XL(3層):4倍 ※3/BD-R(2層):6倍 ※3/BD-R(1層):6倍 ※3/DVD-R(1層):8倍/DVD-R(2層):8倍/DVD+R(1層):8倍/DVD+R(2層):8倍/CD-R:24倍※3 Blu-ray Disc Recordable Format Ver.1.1以降対応
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

関連キーワード