2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー コンパクトサイズ
仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W ケーブル長(m)約1.2 本体質量(g)約210 周波数特性90Hz~18000Hz 最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W) 入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き
質量(g)約210 消費電力(W)最大5.9 最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8) 対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず) 機能ボリューム調整 保証期間6か月間 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカー3W+3W 動作温度(℃)5~45 動作湿度(%)10~90 端子電源:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(Hz)90~18000 スピーカーサイズ(mm)Φ50
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)