TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップBUFFALO(バッファロー)翌日出荷から8日以内出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化リモート管理サービス”キキNavi”に対応盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約6.2タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×215×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)インターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウントBUFFALO(バッファロー)翌日出荷から8日以内出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化リモート管理サービス”キキNavi”に対応盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約7.7取付ラック:19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠タイプラックマウント電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)、USB 2.0【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、USB 2.0端子:前面×1メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン40mm角 ダブルボールベアリングファン 2基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデルBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える
大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適
万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応
RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ仕様USB部バスパワー:非対応付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)48モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応電源供給セルフパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数2
法人向け RAID 5対応 USB3.1(Gen.1) 外付けHDD 4ドライブBUFFALO(バッファロー)当日出荷から8日以内出荷
HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える
大なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適
6モードから選べる4ドライブ搭載モデル。耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる
RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
運用方法に合わせて選べる豊富な保守メニュー
インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ仕様USB部バスパワー:非対応付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、Mac質量(kg)約5.5電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×127.5×227(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)90モードRAID 5/10/1/0、通常モード、スパニング対応動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1、内蔵:4ポート(HD接続済み)転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数4RAID機能RAID 5/10/1/0
ドライブステーション RAID5機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 4ドライブモデルBUFFALO(バッファロー)翌日出荷から8日以内出荷
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる
大容量データのバックアップや保存に最適
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア
付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(バッファローツールズ(ターボコピー、ターボPC、バックアップユー ティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー)、ドライブナビゲーター、RAID管理ユーティリティー、Acronis True Image HD、Adobe Reader、SecureLock +Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、ユーザーズマニュアル)、取扱説明書対象パソコンUSB3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン、Mac※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください質量(kg)約5.5電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10 S (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティーWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、バックアップユーティリティー、SecureLock+Guard、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows RT:本体対応Windows 8.1/8 (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPCターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows XP:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターWindows Server 2008(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターWindows Server 2003 R2/2003(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターMac10.4~10.12:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×154×230最大消費電力(W)90動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0USBタイプ端子数:1コネクター形状:USB3.0コネクター(Standard B)ハードウェア暗号化対応