21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
節電・安心・ハイスピードを兼ね備えたGigaスイッチングHUB
用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。メタルボディで放熱性にも優れています。 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 付属品ACケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド 材質メタル 適合規格VCCI classA コネクタ形状RJ-45型8極 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x 電源電圧(V)100(50/60Hz) 機能【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) バッファメモリ512KB 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式電源内蔵 データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) 伝送速度10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数5 電源供給方式電源内蔵 マグネットあり 仕様【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB 付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載 質量(g)約310 規格VCCI Class B 消費電力(W)(最大)2.5 端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×86×29(突起部除く) 電源電圧(V)100(50/60Hz) 機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境0~40℃/10~85%(結露不可) 保証期間1年間 適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)(最大)100 符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 安定したネットワークの構築を実現 金属筐体 安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数8ポート 材質金属 電源供給方式電源内蔵 マグネットあり 対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) データ転送方式ストア&フォワード バッファメモリ192KB 符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD 適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送距離(m)最大100 端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ) データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 電源電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)最大3.8 省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く) 質量(g)約370 動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間1年間 規格VCCI Class B 付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載) 仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
1台
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1)全ポートGiga対応 24ポートスイッチングハブ (2)ネットワークループを自動で検知・お知らせ (3)おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能搭載、ON/OFF切替可能 (4)ファンレス・コンパクト筐体 (5)19インチラック・壁面など様々な設置ニーズに対応 取り付け金具用ネジに加え、ラック固定用ネジも付属
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数8 接続方式100BASE-TX/10BASE-T 仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps 付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書 材質メタル ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 本体質量(g)470 コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ) 対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く) 機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応 準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T) 最大消費電力(W)1.8 バッファメモリ96KB 適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s) 動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと) 取得規格VCCI classB 電源供給方式電源内蔵 ファンなし データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) 伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

全ポートGiga対応のスイッチングハブ ネットワークループを自動で検知・お知らせ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 より静かに、より小さく 添付の取付金具やオプションが充実
仕様【バッファー容量】4.1Mbit、【伝送路符号化方式】マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) 付属品取扱説明書、電源ケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ラック固定用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド 材質金属 ポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 接続方式ギガビット 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130※本体のみ(突起部除く) 機能Auto-Negotiation (10/100/1000Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3x (Flow Control) 保証期間1年間 適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 性能保証温度、湿度温度0~40℃、湿度10~85% データ転送方式ストア&フォワード
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計
適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A 電源電圧100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型8極端子 対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応 準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上 メインメモリー(MB)128 セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 アクセス方式CSMA/CD
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数8 電源供給方式電源内蔵 マグネットあり 仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB 付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載 材質金属 質量(g)約370 規格VCCI Class B 消費電力(W)(最大)3.8 端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 接続方式100/10Mbps 対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×86×29(突起部除く) 電源電圧(V)100(50/60Hz) 機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境0~40℃/10~85%(結露不可) 保証期間1年間 適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)(最大)100 符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)10GbE 5ポート スイッチングHub
1 10Gbps×5ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱を逃がすための冷却ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様スイッチング・ファブリック:100Gbps、対応機器:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器 付属品ACアダプター、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書 適合RoHS基準値:準拠 質量(kg)約0.9(本体のみ) 規格VCCI Class B ポート数5ポート全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応、測定時のポート速度:100Mbit/s:01000Mbit/s:02.5Gbit/s:05Gbit/s:010Gbit/s:5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 消費電力(W)最大27.0 端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ) 方式伝送路符号化:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX) 対応アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング) 電源電圧(V)100 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×34×145※本体のみ(突起部除く) 機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。 準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control) 保証期間1年間 適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T) 動作温度、湿度範囲保証環境(℃):温度0~40湿度10~85%(結露なきこと) エネルギー消費効率(W/GB)区分なし:0.5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。 データ転送速度(スループット)14,880,952pps(10GBASE-T)、7,440,476pps(5GBASE-T)、3,720,238pps(2.5GBASE-T)、1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX) 伝送速度(規格値)10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX) 伝送距離(m)最大100 伝送速度(Gbps)最大実効:50※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。 容量(MB)バッファー:1.5 データ転送方式ストア&フォワード
1台
37,980 税込41,778
欠品中

BUFFALO(バッファロー)10GbE 8ポート スイッチングHub
1 10Gbps×8ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱暴走を防ぐスマート空冷ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):区分なし:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:160Gbps●バッファー容量:1.5MB●最大実効伝送速度(Gbit/s):80※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:01000Mbit/s:02.5Gbit/s:05Gbit/s:010Gbit/s:8※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX) 付属品電源ケーブル、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書 質量(kg)約2.1(本体のみ) 規格VCCI Class B ポート数8ポート全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応 消費電力(W)最大40.0 端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ) 適合機器IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器 電源電圧(V)100 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×44×184※本体のみ(突起部除く) 機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。 準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control) 動作環境温度0~40℃湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T) データ転送速度【 スループット】14,880,952pps(10GBASE-T)、7,440,476pps(5GBASE-T)、3,720,238pps(2.5GBASE-T)、1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX) 伝送距離(m)最大100 伝送速度(Gbps)【規格値】0s(10GBASE-T)、5(5GBASE-T)、2.5 (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX) データ転送方式ストア&フォワード
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B ブラック 質量(g)約25 電源5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大140mA 最大消費電力(W)0.72 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B ブラック 質量(g)約23 ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大140mA 最大消費電力(W)0.72 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B ホワイト 質量(g)約25 電源5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大140mA 最大消費電力(W)0.72 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85% 電源供給方式バスパワー
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)パッケージ (本体含む):約95 規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB 本体質量(g)約45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25 適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く 動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く 伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値) 通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様LANポート:RJ-45 ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約44 規格VCCI classB 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く 動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタLANポート:RJ-45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30※コネクター部除く 通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。 アクセス方式LANポート:CSMA/CD 供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。 転送速度(Gbps)最大5(規格値) コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B ホワイト 質量(g)約23 電源5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大140mA 最大消費電力(W)0.72 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書 シルバー 質量(g)パッケージ (本体含む):約95 規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB 本体質量(g)約45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25 適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く 動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く 伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値) 通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様LANポート:RJ-45 ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書 シルバー 質量(g)約44 規格VCCI classB 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く 動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタLANポート:RJ-45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30※コネクター部除く 通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。 アクセス方式LANポート:CSMA/CD 供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。 転送速度(Gbps)最大5Gbps(規格値) LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷

WSR-300HP 無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP BUFFALO(バッファロー) 動画あり
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ 推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター 質量(g)約232 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状RJ-45型8極 対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)5.8 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) アンテナ2.4GHz 2本 セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応) アズワン品番64-3802-54 スイッチング方式ストア&フォワード IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコルTCP/IP 符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

Giga対応で高速回線をフルに活用できるリモートアクセス対応の有線ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 仕様[PPTPサーバー]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)、同時接続セッション数:10、[PPTPクライアント]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)/Auto 付属品縦置き・横置き用スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2.0m)、ACアダプター 、BHR-4GRV2クイックセットアップガイド 質量(g)315(スタンド含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数[有線LAN:INTERNET]1ポート(AUTO-MDIX対応)、[有線LAN:スイッチングHub]4ポート(AUTO-MDIX対応) 対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XPSP3Mac OS X:10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×165×158(スタンド含まず) 最大消費電力(W)約3.8 バッファメモリ128KB 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス) MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式) スイッチング方式ストア&フォワード IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコルTCP/IP 符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷

BUFFALO(バッファロー)法人向け 有線VPNルーター
センターにも設置できるVPNルーター、10Gbps対応のINTERNETポート/LANポートを搭載、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供
伝送速度有線:10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) スイッチングHub:LAN1~LAN4: 1000M / 100M / 10Mbps(オートネゴシエーション)、LAN5: 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) 規格有線:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) スイッチングHub:LAN1~LAN4: IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、LAN5: IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) アクセス方式CSMA/CD USBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用 セキュリティステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×40×170(突起部除く) 質量(g)846.8 動作環境温度:0~50℃、湿度:10~90%(※結露なきこと) 保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長) 付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、S/Nステッカー、ゴム足、取扱説明書、保証書 電源(V)AC100~120(50/60Hz)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷