4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラップが5タイプのスタンドに変身。ケースを装着したままAppelPencil充電可能。便利なハンドホールド付き。オートスリープ対応。閉じたフラップを固定できる。フラップ内側に起毛素材を採用。ケースを装着したまま操作可能
対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル) 特性スタンド機能、マグネット付 タイプ手帳型 材質合成皮革 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約143×約202×約17(突起部含まず) 質量(g)約185
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPadPro11インチ用3アングルレザーケース。利用シーンに合わせて使用できる3アングルのスタンド機能付き。フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き。ケースに入れたままApplePencil第2世代を充電可能。手でもって使う時に便利なハンドホールド付き。電池消費を抑えるオートスリープ対応。内生地は起毛素材を採用し液晶画面にキズがつきにくい
材質合成皮革・ポリカーボネート 質量(g)約370 タイプ手帳型 対応機種11インチiPad Pro 第4世代(2022年発売モデル)/第3世代(2021年発売モデル)/第2世代(2020年発売モデル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×253×15(突起部含まず) 特性スタンド機能付・マグネット付・ベルト付・ペンホルダー付
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面クリア、薄型・軽量で守る。フラップがスタンドに変身 。ケースを装着したままApple Pencil(第2世代)の充電が可能。フラップ留めマグネット内蔵 。オートスリープ対応 。フラップ内側に起毛素材を採用 。ケースを装着したまま操作可能
対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル) 特性薄型、スタンド機能、マグネット付 タイプ手帳型 材質合成皮革・ポリカーボネート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×約200×約13(突起部含まず) 質量(g)約140
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能です。Type-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です。4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能です。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約127 規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB 適合規格HDMI、VCCI Class B適合品 最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0) 適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと) コネクタLANポート:RJ-45 最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0) 電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。 ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く 伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。 ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1 アクセス方式LANポート:CSMA/CD 対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷