8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
付属品USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatter for Mac、CopyBooster、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 電源USBバスパワー 端子形状USB部:Type-A 本体質量(g)約17 インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作温湿度範囲(保証)温度5~35℃、湿度10~85% セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数USB部:1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2 ※突起物含まず
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載 質量(g)約300 タイプ外付け 電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く) 機能書込みエラー防止:DVD/CD対応 最大消費電力(W)5 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 ディスクローディング方式トレー
1台
6,298 税込6,928
翌日出荷

「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載 質量(g)約300 タイプ外付け 電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く) 機能書込みエラー防止:DVD/CD対応 最大消費電力(W)5 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 ディスクローディング方式トレー
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷

(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
ブラック インターフェースUSB3.2(Gen2) 容量(TB)2
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
ブラック インターフェースUSB3.2(Gen2) 容量(GB)500
1台
16,480 税込18,128
翌日出荷

(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
ブラック インターフェースUSB3.2(Gen2) 容量(GB)250
1台
11,480 税込12,628
翌日出荷

(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
ブラック インターフェースUSB3.2(Gen2) 容量(TB)1
1台
23,480 税込25,828
8日以内出荷

最大16倍速の高速書き込み 大容量100GB超のデータ保存が可能に 大切な思い出を末永く守るM-Discにも対応 3D映像がパソコンで楽しめる お持ちのSD映像をハイビジョン化して保存&再生 充実の添付ソフトウェアでドライブをフル活用
インターフェースUSB3.0、USB2.0 付属品USBケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD 12 for BD、Power2Go 8、PowerDirector 10、PowerBackup 2.5、PhotoDirector4 LE、MediaShow 6))、マニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書 質量(kg)約1.2 タイプ外付け(縦置き・横置き設置可能)※縦置き設置使用時には、8cmメディアは使用できません。 電源AC 100V50/60Hz 対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6Windows RT:本体:USB接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6 対応機種USB端子搭載の標準搭載のWindows パソコン 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W)36 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×50×220 動作環境[CPU][Blu-ray再生時] Intel Core 2 Duo E6750、AMD Phenom 9450以上を推奨[Blu-ray 3D再生時] Intel Core i5、AMD Phenom II X4以上を推奨[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上H.264/MP4形式、60Mbps以下のビデオファイルに対応[メモリー] 2GB以上[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上※1280×1024(SXGA)以上推奨 [HDD] 25GB以上の空き容量(50 GB以上の空き容量を推奨)※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。[ビデオカード][Blu-ray再生時] Intel HD Graphics、NVIDIA GeForce 9500GT、AMD Radeon HD 5000以上を推奨[Blu-ray 3D再生時] Intel HD Graphics(Intel Core i5以上)、NVIDIA GeForce GTX 400シリーズ & GeForce GT 240/320/330/340、AMD Radeon HD 6000 & 6000M シリーズ(UVD3対応)以上を推奨※Blu-ray ビデオ映像の出力時には、HDCP対応のグラフィック機能とモニターが必要です。 その他:著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。3D視聴に必要な環境を調べる>> 「Blu-ray 3D」推奨視聴環境について詳しくはこちら>> 「2D→3Dコンバート」推奨視聴環境について詳しくはこちらお使いのパソコンのブルーレイ・3D再生環境を調べる>>PC環境確認ツール「CyberLink BD & 3D Advisor」(日本語版)ダウンロードサイトへ※ダウンロードの際、名前とメールアドレスの入力、国選択が必要です。 下記内容での利用も可能です。名前:BUFFALOメールアドレス:BUFFALO@cyberlink.com国:Japan※お使いのOSが要求するパソコン環境も満たす必要があります温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 ディスクローディング方式トレー式 アズワン品番64-3971-27 データ転送速度BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s
1台
20,890 税込22,979
8日以内出荷