「lsw3-tx-16nsr」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16
仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0
付属品ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
材質メタル
質量(g)800
適合規格VCCI classA
電源電圧100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm
機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ
準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control
消費電流(mA)最大45
最大消費電力(W)3
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)
対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)
バッファ仕様(容量)256KB
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード