カテゴリ

  • オフィス家具(18)
  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(224)
  • ダイヤトレンド(93)
  • ケルヒャー(69)
  • CKD(44)
  • omron(オムロン)(21)
  • ハンマーキャスター(19)
  • プロトブレンボ(18)
  • StarTech.com(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • 富士電線工業(13)
  • サイバーストーク(12)
  • BELKIN(ベルキン)(11)
  • ハーティング(10)
  • TRUSCO(9)
  • DUNLOP(ダンロップ)(9)
  • オーハウス(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • タンガロイ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-c15」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TB BUFFALO(バッファロー)Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TBBUFFALO(バッファロー)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2019 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●USB仕様:準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:0.0035●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(H):45mm●CPU:Intel Atom C3338●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows 10 (64/32)/7 (64/32)/8.1 (64/32)、Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019、macOS 10.12/10.13/10.14/10.15●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●ホットスワップ:対応消費電力(W)稼働時100本体質量(g)9000インターフェースSerial ATA II搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standardグリーン購入法適合容量(TB)12容量(GB)8ベイ数4RAID機能RAID6
TeraStation TS5420DNシリーズ 4ドライブNAS 80TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5420DNシリーズ 4ドライブNAS 80TBBUFFALO(バッファロー)
999,800税込1,099,780
1台
4日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
仕様●筐体:デスクトップ●ドライブ暗号化:○●TimeMachine:○●Wake on LAN:○(1GbEのみ)●対応ドライブサイズ:3.5inch●簡単バックアップ:NovaBACKUP●NAS専用HDD:○●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●対応ネットワークファイル プロトコル:インターフェース(LAN端子):SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP●搭載ドライブ数:4●クロック数/コア数:2.0GHz/4コア 64bit●RAID方式:ソフトウェアRAID●対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●iSCSIターゲット:○●ホットスペア:○●ホットスワップ:○●レプリケーション:○●フェイルオーバー:○●オンラインストレージ連携:○●ポートトランキング / NICチーミング:○(1GbEのみ)●クオータ機能:○(フォルダ単位)●NAS/iSCSIターゲット同時使用:○●まとめてバックアップ機能:○●Webアクセス機能:○●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.000548付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約7外形寸法(mm)170×215×230(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)電源(V)AC100 50/60Hz規格VCCI Class A端子形状インターフェース(LAN端子):RJ-45型 8極、インターフェース(USB端子):USB Type-A準拠規格インターフェース(LAN端子):IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)・インターフェース(USB端子):USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:Serial ATA III最大消費電力(W)100(定格)インターフェースLAN端子(10GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 ECC 8GB動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%表示内容LCD表示:[ファームウェアバージョン]、[ホスト名/IPアドレス]、[時刻]、[Link Speed]、およびエラー、インフォメーションを表示端子数4(内蔵インターフェース)ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重、LAN端子(10GBASE-T):10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重・インターフェース(USB端子):最大5Gbps(規格値)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:最大 6.0Gbps(規格値)搭載OSLinuxベース独自バックライト通常動作時:青、障害発生時:赤(LCD表示カラー)対応プロトコルインターフェース(LAN端子):TCP/IPベイ数4
TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNASBUFFALO(バッファロー)
369,800税込406,780
1本
8日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「CopyonWrite」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「IntelクアッドコアCPU2.1GHz」搭載・大容量/高信頼「8GBECCメモリ」搭載
インターフェースLAN端子(10GBASE-T)背面×1,LAN端子(1000BASE-T)背面×2、USB3.2(Gen1)端子前面×1,背面×2、【LAN端子】準拠規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、【USB端子】準拠規格:USB 3.2(Gen 1)RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約9.3方式ソフトウェアRAID外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230保証期間3年間(本体およびハードディスク)ドライブサイズ【対応】 3.5inchドライブ数6
TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNASBUFFALO(バッファロー)
619,800税込681,780
1本
翌日出荷
・様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます ・高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」 ・1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
ブラックベイ数6付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約9.3規格VCCI Class A電源AC100V(50/60Hz)対応OSAndroid 4.4~9.0、iOS5.1.1以降、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、OS X 10.11、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230(※本体のみ(突起部除く))最大消費電力(W)150メモリーDDR4 ECC 8GB動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間3年間(本体およびハードディスク)使用CPUIntel Atom C3538搭載OSLinuxベース独自コア数4コア/4スレッドドライブ数搭載:6クロック周波数2.10 GHz (ターボブースト:2.10 GHz)
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TBBUFFALO(バッファロー)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:デスクトップ●搭載OS:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●搭載済ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ホットスワップ:対応●SSD対応:なし●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●メモリー容量:8GB●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●本体重量:7500g●リダンダント電源:なし●消費電力(稼働時):85W●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●グリーン購入法:適合●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TBBUFFALO(バッファロー)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:16000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00538●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TBBUFFALO(バッファロー)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00202●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 32TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 32TBBUFFALO(バッファロー)
749,800税込824,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:32000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.0102●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TBBUFFALO(バッファロー)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00202●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TBBUFFALO(バッファロー)
809,800税込890,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:32000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00552●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 12TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 12TBBUFFALO(バッファロー)
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:12000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●ストレージインターフェース規格:6台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):260mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:10400g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:150W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00168●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 32TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 32TBBUFFALO(バッファロー)
649,800税込714,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:32000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.0102●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TBBUFFALO(バッファロー)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00284●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 24TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 24TBBUFFALO(バッファロー)
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:24000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●ストレージインターフェース規格:6台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):260mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:10400g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:150W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00159●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 36TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 36TBBUFFALO(バッファロー)
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:36000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●ストレージインターフェース規格:6台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):260mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:10400g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:150W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00243●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TBBUFFALO(バッファロー)
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:16000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00538●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TBBUFFALO(バッファロー)
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00284●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 40TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 40TBBUFFALO(バッファロー)
929,800税込1,022,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:40000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.0108●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TBBUFFALO(バッファロー)
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:適合/例外承認●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00145●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TBBUFFALO(バッファロー)
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:16000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00285●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TBBUFFALO(バッファロー)
759,800税込835,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:32000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00552●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 4TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 4TBBUFFALO(バッファロー)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00153●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TBBUFFALO(バッファロー)
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:16000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00285●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認