長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンド
ケーブル長(m)1.8
端子形状USB microB
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100-240
出力電流(A)最大2.4
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%
保証期間6か月間
断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル種類スリム
適合用途充電/データ通信
スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
色ホワイト
ケーブル長(m)3
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4(規格値)
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%
保証期間初期不良のみ
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
アズワン品番64-3778-24
最大電圧(V)20(規格値)
ケーブル太さ(mm)3.4
ケーブル種類スリム、耐久性
適合用途データ転送、充電
1本
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス
対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
ケーブル外径(Φmm)4
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0/2.0/1.1
ケーブルタイプスリム、やわらか
変換タイプオス - オス
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンド
ケーブル長(m)1.8
端子形状USB Type-A(メス)×1、USB microB×1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100-240
出力電流(A)1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%
保証期間6か月間
USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
色ブラック
質量(g)約127
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス
最大電流(A)0.9
対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
シールド3重シールド
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)5
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
変換タイプオス-オス
1台
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-A to nicroB)です。
色ブラック
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色ブラック
質量(g)約13
ケーブル長(m)0.1
最大電流(A)0.5
対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェースUSB2.0/1.1
保証期間6か月間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3.5
オス形状USB (microBタイプ)
メス形状USB (Aタイプ)
1台
¥609
税込¥670
8日以内出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:18g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-46
1台
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:48g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-48
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-47
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4496-04
1台
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
。上下どちらの向きでも挿入できるリバーシブルな小型コネクタを採用 ・これまでの差し込み時のイライラが解消。データ転送速度も最大10Gbps(理論値/USB3.1)※1m以下の長さに限る。最大100Wの給電にも対応。USB-Power Delivery(USB-PD) ・PC本体の電源としても利用可能。動画の転送も対応。OTG対応 ・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
色ホワイト
ケーブル長(m)2
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応
仕様●長さ:0.5m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4493-30
1台
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応 56kΩレジスタ実装
仕様●長さ:1.5m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-35
1台
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス
最大電流(A)0.9
対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
シールド3重シールド
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
変換タイプオス-オス
。上下どちらの向きでも挿入できるリバーシブルな小型コネクタを採用 ・これまでの差し込み時のイライラが解消。データ転送速度も最大10Gbps(理論値/USB3.1)※1m以下の長さに限る。最大100Wの給電にも対応。USB-Power Delivery(USB-PD) ・PC本体の電源としても利用可能。動画の転送も対応。OTG対応 ・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
色ブラック
ケーブル長(m)2
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
色ブラック
質量(g)37
長さ(m)1.5
端子形状USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)
定格電流(A)最大2.4
最大電流(A)1.8
対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)2.8
変換タイプオス-オス
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
USB3.2Gen2Type-Cto microB5V/3A対応
仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:37g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-63
1台
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
USB3.2Gen2Type-Cto microB5V/3A対応
仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:24g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-62
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応
仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-33
1台
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
色ブラック
質量(g)34
長さ(m)2
端子形状USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)
定格電流(A)最大2.4
最大電流(A)1.8
対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)2.8
変換タイプオス-オス
1台
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応 56kΩレジスタ実装
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-34
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
USB2.0USB-A to microBL字コネクター 右曲り
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-36
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
「AutoPowerSelect」機能でAndroidを車で最適な急速充電。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
アズワン品番65-3406-02
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
1台
¥849
税込¥934
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
質量(g)約6
ケーブル長(m)0.15
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル太さ(mm)2.7
オス形状USB Type-C
メス形状USB micro-B
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!。タブレットPCがさらに便利に!。Android3.1以降に対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス
対応機種Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
アズワン品番64-3777-66
USBタイプUSB2.0/1.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約91
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)
消費電流(mA)最大:900
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約48
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大500
インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)
保証期間1年間
対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
ケーブル長(cm)約10
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装
最大電流(A)3(規格値)
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)
アズワン品番64-3777-80
最大電圧(V)20(規格値)
ケーブル太さ(mm)2.7
1本
¥649
税込¥714
欠品中
ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。
「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。
60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。
使いやすさを追求した3+1ポート配置。
消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。
パソコンにもテレビにも使用可能。
VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。
RoHS基準値準拠。
ポート数4
セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル
質量(g)約29
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45
消費電流(mA)100
動作環境温度5~+40℃
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)150
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ!。 UHS-I高速転送・メディア間コピーに対応!データ量が多い方、メディアを多数使う方におススメです。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約48
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大500
インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)
保証期間1年間
対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
ケーブル長(cm)約10
PCの電源に連動し自動で電源ON/OFF!待機電力や消費電力を抑えれる!。3+1ポート配置で使いやすい!よく抜き差しする機器と常時接続の接続に便利!。VCCI+USBコンプライアンステストを実施し、家電回りで安心して使用できる!。様々な環境で機器にも使いやすいよう、ケーブル長を延長!。大型テレビや大きなTVラック/足元に置いたデスクトップPCにもラクラク対応
付属品USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)約30
ポート数4ポート
ケーブル長(m)USBケーブル:約1.5、ACアダプター:約1.8 ※コネクター部除く
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45
消費電流(mA)100
インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
USBポート数4
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内
データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
関連キーワード
1
2
次へ