タブレットにも使用可能なType-C変換アダプタ付キーボード。机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。また、ファンクションキーを入れ替えできるファンクションロック機能を搭載。
仕様テンキーなし
その他【規格・基準・法令】VCCI Class B適合品
付属品ゴムパッド(2個)、USB Type-C変換アダプター(1個)、取扱説明書/保証書
質量(g)約200
ケーブル長(m)約1.5
構造【キー】パンタグラフ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約286×22×121(突起物含まず)
対応USB Type-A/C端子をもつWindows 11/10・Chrome OS搭載パソコン・タブレット、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PlayStation 5(R)、PlayStation 4(R)
インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) ※USB Type-C変換アダプター付属
キー数82キー
キー配列日本語(JIS準拠)
スタンド角度調整スタンドなし
印字方式【キートップ】シルク印刷
動作環境【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19
状態表示Caps Lock/Key Function Lock
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
本体質量(kg)約2.3
インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します
搭載OSLinux
グリーン購入法適合
ベイ数2
RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
1 パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる2 Bluetooth 5.4 に対応。Bluetooth 5.0に対し、消費電力削減、セキュリティー強度向上3 低消費電力規格 Bluetooth Low Energy に対応4 パソコンに接続したままでも邪魔になりにくいコンパクトデザイン
セット内容本体、取扱説明書/保証書
質量(g)約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14×6×19
対応機種USB Type-A搭載のWindowsパソコン※すべてのBluetooth(R)機器との組み合わせを保障するものではありません。
保証期間6か月間
動作温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】15~85%(結露なきこと)
送信周波数(MHz)2,402~2,480
伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
BluetoothBluetooth(R)Ver.5.4+EDR/LE
通信距離(m)最大10(使用環境によって異なります)
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP/HOGP/DI/DUN/GATT/HCRP/HID/SPP/GAP/L2CAP/ATT/OPP/PANU※プロファイルはOSに依存します。※接続相手となるBluetooth(R)機器によって利用できるプロファイルは異なります。
USBUSB2.0
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
関連キーワード