「powerdvd」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応
付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載
質量(g)約300
タイプ外付け
電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)
機能書込みエラー防止:DVD/CD対応
最大消費電力(W)5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
ディスクローディング方式トレー
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応
付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載
質量(g)約300
タイプ外付け
電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)
機能書込みエラー防止:DVD/CD対応
最大消費電力(W)5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
ディスクローディング方式トレー
1台
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
最大16倍速の高速書き込み
大容量100GB超のデータ保存が可能に
大切な思い出を末永く守るM-Discにも対応
3D映像がパソコンで楽しめる
お持ちのSD映像をハイビジョン化して保存&再生
充実の添付ソフトウェアでドライブをフル活用
インターフェースUSB3.0、USB2.0
付属品USBケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD 12 for BD、Power2Go 8、PowerDirector 10、PowerBackup 2.5、PhotoDirector4 LE、MediaShow 6))、マニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書
質量(kg)約1.2
タイプ外付け(縦置き・横置き設置可能)※縦置き設置使用時には、8cmメディアは使用できません。
電源AC 100V50/60Hz
対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6Windows RT:本体:USB接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6
対応機種USB端子搭載の標準搭載のWindows パソコン
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)36
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×50×220
動作環境[CPU][Blu-ray再生時] Intel Core 2 Duo E6750、AMD Phenom 9450以上を推奨[Blu-ray 3D再生時] Intel Core i5、AMD Phenom II X4以上を推奨[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上H.264/MP4形式、60Mbps以下のビデオファイルに対応[メモリー] 2GB以上[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上※1280×1024(SXGA)以上推奨 [HDD] 25GB以上の空き容量(50 GB以上の空き容量を推奨)※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。[ビデオカード][Blu-ray再生時] Intel HD Graphics、NVIDIA GeForce 9500GT、AMD Radeon HD 5000以上を推奨[Blu-ray 3D再生時] Intel HD Graphics(Intel Core i5以上)、NVIDIA GeForce GTX 400シリーズ & GeForce GT 240/320/330/340、AMD Radeon HD 6000 & 6000M シリーズ(UVD3対応)以上を推奨※Blu-ray ビデオ映像の出力時には、HDCP対応のグラフィック機能とモニターが必要です。 その他:著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。3D視聴に必要な環境を調べる>> 「Blu-ray 3D」推奨視聴環境について詳しくはこちら>> 「2D→3Dコンバート」推奨視聴環境について詳しくはこちらお使いのパソコンのブルーレイ・3D再生環境を調べる>>PC環境確認ツール「CyberLink BD & 3D Advisor」(日本語版)ダウンロードサイトへ※ダウンロードの際、名前とメールアドレスの入力、国選択が必要です。 下記内容での利用も可能です。名前:BUFFALOメールアドレス:BUFFALO@cyberlink.com国:Japan※お使いのOSが要求するパソコン環境も満たす必要があります温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ディスクローディング方式トレー式
アズワン品番64-3971-27
データ転送速度BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s
1台
¥20,890
税込¥22,979
翌日出荷
関連キーワード