5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1) コネクタ付属でType-Cに対応!!USB3.2(Gen2)対応でリード速度600MB/s、ライト速度500MB/s(2) 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式!!(3) 持運びに便利なストラップホール付き!(4) PS4/PS5に直挿しでき、簡単高速化!(5) TVに直挿しで簡単に録画が可能!
付属品USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書) ホワイト 質量(g)約17(本体) 電源USBバスパワー 端子形状Type-A(USB部) 本体寸法(mm)23×11×68.2(幅×高さ×奥行)※突起物含まず インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境保証:温度5~35℃、湿度10~85% セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1(USB部) 搭載ドライブ2TB
1台
30,880 税込33,968
8日以内出荷

(1) コネクタ付属でType-Cに対応!!USB3.2(Gen2)対応でリード速度600MB/s、ライト速度500MB/s(2) 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式!!(3) 持運びに便利なストラップホール付き!(4) PS4/PS5に直挿しでき、簡単高速化!(5) TVに直挿しで簡単に録画が可能!
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

(1) コネクタ付属でType-Cに対応!!USB3.2(Gen2)対応でリード速度600MB/s、ライト速度500MB/s(2) 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式!!(3) 持運びに便利なストラップホール付き!(4) PS4/PS5に直挿しでき、簡単高速化!(5) TVに直挿しで簡単に録画が可能!
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

(1)コネクタ付属でType-Cに対応!!USB3.2(Gen2)対応でリード速度600MB/s、ライト速度500MB/s(2)持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式!!(3)持運びに便利なストラップホール付き!(4)PS4/PS5に直挿しでき、簡単高速化!(5)TVに直挿しで簡単に録画が可能!
アズワン品番65-3413-20
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

(1)コネクタ付属でType-Cに対応!!USB3.2(Gen2)対応でリード速度600MB/s、ライト速度500MB/s(2)持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式!!(3)持運びに便利なストラップホール付き!(4)PS4/PS5に直挿しでき、簡単高速化!(5)TVに直挿しで簡単に録画が可能!
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード