10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線
質量(g)約5
規格Cat6
端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6のLANケーブル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
適合伝送帯域1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T
1台
¥839
税込¥923
当日出荷
ラチェット付きかしめ工具。RJ45コネクターに対応。単線・ヨリ線両対応
質量(g)約260
外形寸法(mm)約57×201×21
対応コネクタRJ45(8極8芯)
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
。LANケーブルをつなげ延長できる。手元のスイッチで簡単に通信のオンオフ切替え可能
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ
質量(g)約7
端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応機種RJ-45コネクタを装備したLANケーブル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×23×38
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
適合伝送帯域10BASE-T
1台
¥399
税込¥439
翌々日出荷
Cat6A対応の中継コネクター。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに便利です。コンパクトサイズのため設置スペースをとりません
仕様線体:ストレート全結線
質量(g)約5
規格Cat6A
適合規格カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状RJ-45(メス) - RJ-45(メス)
対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30(突起部含まず)
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
保証期間初期不良のみ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線
質量(g)約5
規格Cat5e
端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応機種RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
適合伝送帯域1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T(PoE非対応)
1台
¥619
税込¥681
当日出荷
180°折り曲げても折れないツメを採用
結線の確認しやすいクリアボディー
RoHS基準値準拠
本体質量(g)約1.6
商品構成本体
コネクタRJ-45スリムコネクター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
。180°折り曲げても折れないツメを採用!・ナイロンとポリカーボネートのハイブリット構造・ボディが透明なので配線がはっきり確認できるので結線ミスを未然に防ぐ。ナイロン製のツメは柔軟性があるので軽い力で抜きさしする事が可能。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
使っていないLANケーブルのRJ45コネクターをほこりから守るカバー。6個入り
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×14×13
保証期間保証:初期不良交換のみ。
入数6個
1台
¥389
税込¥428
翌々日出荷
接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。
材質PP
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7
適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6
保証期間初期不良交換のみ。
入数6個
1台
¥389
税込¥428
翌々日出荷
接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。
材質PP
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7
適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6
保証期間初期不良交換のみ。
入数6個
1台
¥389
税込¥428
翌々日出荷
接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。
材質PP
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7
適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6
保証期間初期不良交換のみ。
入数6個
1台
¥389
税込¥428
翌々日出荷
接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。
仕様対応ケーブル外径最大:約 6 mm
材質PP
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7
保証期間初期不良交換のみ。
入数6個
1台
¥389
税込¥428
翌々日出荷
機器への接続前に付けるコネクター保護カバー。色を分けることで誤配線を防ぎます※バッファロー社のコネクター付きLANケーブルには使用できません。
材質TPE
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×10.5×25.6
適合ケーブル外径(Φmm)最大約6.5
保証期間初期不良交換のみ。
入数6個
1台
¥389
税込¥428
翌々日出荷
接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。
材質PP
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7
適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6
保証期間初期不良交換のみ。
入数6個
1台
¥389
税込¥428
翌々日出荷
機器への接続前に付けるコネクター保護カバー。色を分けることで誤配線を防ぎます※バッファロー社のコネクター付きLANケーブルには使用できません。
材質TPE
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×10.5×25.6
適合ケーブル外径(Φmm)最大約6.5
保証期間初期不良交換のみ。
入数6個
1台
¥389
税込¥428
翌々日出荷
機器への接続前に付けるコネクター保護カバー。色を分けることで誤配線を防ぎます※バッファロー社のコネクター付きLANケーブルには使用できません。
材質TPE
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×10.5×25.6
適合ケーブル外径(Φmm)最大約6.5
保証期間初期不良交換のみ。
入数6個
1台
¥389
税込¥428
翌々日出荷
機器への接続前に付けるコネクター保護カバー。色を分けることで誤配線を防ぎます※バッファロー社のコネクター付きLANケーブルには使用できません。
材質TPE
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×10.5×25.6
適合ケーブル外径(Φmm)最大約6.5
保証期間初期不良交換のみ。
入数6個
1台
¥389
税込¥428
翌々日出荷
機器への接続前に付けるコネクター保護カバー。色を分けることで誤配線を防ぎます※バッファロー社のコネクター付きLANケーブルには使用できません
材質TPE
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×10.5×25.6
適合ケーブル外径(Φmm)最大約6.5
保証期間初期不良交換のみ。
入数6個
1台
¥389
税込¥428
翌々日出荷
RJ45ケーブルを作成するのに必要なRJ45コネクターとRJ11コネクター対応のラチェット付きかしめ工具、RJ45ケーブル皮むき工具、ケーブルカッターのセット。持ち運び便利な工具箱付き
仕様【LANケーブル用外皮むき工具】対応ケーブル外径 最大直径3.6~10.5mm 外形寸法 約116×116×21mm 重量 約45g【ラチェット付LANコネクターかしめ工具】対応コネクター RJ45(8極8芯)RJ11(6極4芯) 外形寸法 約68×201×31mm 重量 約325g【ケーブルカッター】対応ケーブル外径 最大直径10.5mm 外形寸法 約51×170×20mm 重量 約180g
質量(kg)約1.3
外形寸法(mm)約255×70×330
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
。スイッチとパソコンを接続するの使用するコンソールケーブル。コンソールケーブル(RJ45=D-Sub 9pin メス)。対応機種:(スイッチ)BS-G2124M、BS-G2116M、BS-G2108M (無線LANアクセスポイント)WAPM-APG300N、WAPM-AG300N
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
。500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心。法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です。性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮。ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
色ブルー
1台
¥289
税込¥318
翌日出荷
。500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心。法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です。性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮。ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
色ブルー
1台
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
。500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心。法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です。性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮。ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
色ブルー
1台
¥329
税込¥362
翌日出荷
。500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心。法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です。性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮。ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
色ブルー
1台
¥239
税込¥263
翌日出荷
。500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心。法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です。性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮。ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
色ブルー
1台
¥459
税込¥505
翌日出荷
。500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心。法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です。性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮。ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
色ブルー
1台
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
。500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心。法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です。性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮。ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
色ブルー
1台
¥749
税込¥824
翌日出荷
。500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心。法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です。性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮。ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
色ブルー
1台
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数5
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
仕様【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB
付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載
質量(g)約310
規格VCCI Class B
消費電力(W)(最大)2.5
端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×86×29(突起部除く)
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)(最大)100
符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数8
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB
付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載
材質金属
質量(g)約370
規格VCCI Class B
消費電力(W)(最大)3.8
端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
接続方式100/10Mbps
対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×86×29(突起部除く)
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)(最大)100
符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数8
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps
付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書
材質メタル
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
本体質量(g)470
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)
機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応
準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)
最大消費電力(W)1.8
バッファメモリ96KB
適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)
動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)
取得規格VCCI classB
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
仕様●制限事項:※一部機能はルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書でご確認ください。、※本製品は屋内使用に限ります。●有線LANインターフェース WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※、※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●有線LANインターフェース セキュリティー:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能●無線LANインターフェース アンテナ:内蔵アンテナ、5GHz:2本、2.4GHz:2本、(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)●無線LANインターフェース セキュリティー:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)●無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル):5GHz:、W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:、1~13ch (2412~2472MHz)、※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。●無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度):5GHz:、IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps、※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
付属品ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書、※保証書は取扱説明書に記載
適合VCCI Class B
質量(g)約338 ※本体のみ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9.1(最大)
端子形状【有線LANインターフェース 】RJ-45型 8極
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×159×130※アンテナおよび突起部を除く
機能有線LANインターフェース :回線自動判別切替機能
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
伝送方法無線LANインターフェース :CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度【有線LANインターフェース 】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16
仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0
付属品ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
材質メタル
質量(g)800
適合規格VCCI classA
電源電圧100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm
機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ
準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control
消費電流(mA)最大45
最大消費電力(W)3
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)
対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)
バッファ仕様(容量)256KB
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ
おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能
安定したネットワークの構築を実現
金属筐体
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数8ポート
材質金属
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)
データ転送方式ストア&フォワード
バッファメモリ192KB
符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送距離(m)最大100
端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
電源電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)最大3.8
省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く)
質量(g)約370
動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
規格VCCI Class B
付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載)
仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45スリムコネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)最大10
伝送帯域(MHz)500
爪折れ防止あり
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e
全てのインターネットサービスに対応
仕様(10m以上は単線)
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境0~50℃、20~80%
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
爪折れ防止あり
(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与。(2) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定)。(3) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応)。(4) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。(5) AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ