1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)UHS-I Class1 SDHCカード
リード最大40MB/sの高速転送 UHSスピードクラス1に対応 さまざまな用途で活躍
電圧2.7~3.6V 種類SDHCカード 規格Physical Layer Specification Ver.3.00(part1)File System Specification Ver.1.00(part3)Seculity Specification Ver.1.10(part3) 本体質量(g)約2.5 消費電流(mA)最大200 最大消費電力(W)0.72 動作環境温度:0~60℃湿度:0~90% 保証期間1年 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHSスピードクラス1
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)