DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書
質量(g)22
規格DDR4 SDRAM
定格電圧(V)1.2
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年間
ピン数(ピン)288ピン
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。
メモリークロック2400MHz
CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書
質量(g)12
規格DDR4 SDRAM
定格電圧(V)1.2
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年間
ピン数(ピン)260ピン
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。
メモリークロック2400MHz
CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書
質量(g)12
規格DDR4 SDRAM
定格電圧(V)1.2
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年間
ピン数(ピン)260ピン
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。
メモリークロック2400MHz
CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書
質量(g)22
規格DDR4 SDRAM
定格電圧(V)1.2
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年間
ピン数(ピン)288ピン
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。
メモリークロック2400MHz
CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
関連キーワード