PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応BUFFALO(バッファロー)当日出荷
新アプリ コピーブースター使用で4TBでの連続ライト・キープ可能速度770MB/s 最大書込速度1000MB/sで動画編集の利用に最適です。Proユースの大容量データも高速バックアップ 4TBのデータ書き込みが82分で完了する高速SSDです。保証期間内の軽度の論理障害なら無償対応です。屋外への持運びにも安心なIP55(防塵防滴)機能搭載です。データ復旧サービスが付属です。
トラスコ品番471-5303色ブラックインターフェースUSB3.2(Gen2)容量(GB)2000
PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル Type-A/C対応 SSD 1.0TB ブラックBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
(1)新アプリ コピーブースター使用で4TBでの連続ライト キープ可能速度770MB/s! 最大書込速度1000MB/sで動画編集の利用に最適!(2)Proユースの大容量データも高速バックアップ!4TBのデータ書き込みが82分で完了する高速SSD!(3)屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載!(4)データ復旧サービスが付属。保証期間内の軽度の論理障害なら無償対応!
付属品USBケーブル(C to C、 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)質量(g)約79(本体)電源USBバスパワー端子形状USB Type-C(USB部)本体寸法(mm)57×12.2×106.5(幅×高さ×奥行)※突起物含まずインターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境保証:温度5~35℃、湿度10~85%セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1(USB部)搭載ドライブ1TB