25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook 電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 規格VCCI classB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×約16×約41(※ケーブル・突起部除く) ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く) 質量(g)約62 保証期間1年間 付属品取扱説明書/保証書
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0。USB-PD対応。安心のMFI認証品です。簡易パッケージです。ホワイト
ホワイト
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なMagSafe対応のType-C接続カードリーダ。給電ポート付きでスマホを充電しながらデータ転送が可能。横置き出来るスタンド機能付きで、動画視聴時にも卓上スタンドとして利用可能。
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)55 規格VCCI Class B適合品 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×17×65(突起部を除く) 機能メディア間コピー(スロット個別認識) インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C 保証期間1年間 動作温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと) 対応メディアSD/SDHC/SDXC・microSD/microSDHC/microSDXC (※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません) 電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコン・スマートフォン推奨の電源アダプターの出力より5W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポートへ接続します。PD最大入力:100W(USB PD 3.0)PD最大出力:95W(USB PD 3.0) ケーブル長(cm)13 通信速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)USB 2.0:最大480Mbps(規格値)USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 動作電圧(V)5.0(バスパワー)
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション。LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ。SD/microSD対応カードリーダー搭載。USB Power delivery(USB PD)対応。HDMIの映像出力に対応。USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載。Windows・Macに対応。ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約85 規格VCCI classB 対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く) 転送速度(Gbps)最大5(規格値)
1台
6,198 税込6,818
8日以内出荷

ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション。LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ。SD/microSD対応カードリーダー搭載。USB Power delivery(USB PD)対応。HDMIの映像出力に対応。USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載。Windows・Macに対応。ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
付属品取扱説明書/保証書 シルバー 質量(g)約85 規格VCCI classB 対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く) 転送速度(Gbps)最大5(規格値)
1台
6,198 税込6,818
8日以内出荷

USB2.0。USB-PD対応。安心のMFI認証品です。簡易パッケージです。ホワイト
トラスコ品番453-8105 ホワイト
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能です。Type-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です。4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能です。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約127 規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB 適合規格HDMI、VCCI Class B適合品 最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0) 適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと) コネクタLANポート:RJ-45 最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0) 電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。 ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く 伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。 ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1 アクセス方式LANポート:CSMA/CD 対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
1台
7,298 税込8,028
翌日出荷

USB2.0USB-PD対応安心のMFI認証品簡易パッケージホワイト
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201201●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 ホワイト アズワン品番68-4519-11
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷

正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)0.8 ブラック ケーブル種類ストレート 対応機種USB Type-C(R)搭載機器 インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス 適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3 転送速度(Gbps)最大40(規格値) 端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス 最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応) 最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応) 質量(g)約40 動作温度範囲(℃)0~45 動作湿度(%)10~85 コネクタ形状Type-C
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ホワイト 規格電気用品安全法(PSE) 出力最大20W、5V/3A、9V/2.22A 本体質量(g)約47 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 接続ポートUSB Type-C メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

最大65W出力を備え、ノートPCやスマホ等2台同時に充電可能なType-C2ポートモデル。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ブラック 規格電気用品安全法(PSE) 出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート1:最大45W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、 PPS…3.3V~16V/3A、USB Type-Cポート2:最大20W、 USB-PD…5V/3A、9V/2.25A、 PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A、2ポート合計最大65W、【単独接続時】USB Type-Cポート1/ポート2:最大65W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、 PPS…3.3V~21V/3.25A 本体質量(g)約120 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 接続ポートUSB Type-C メス×2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×41×53
1台
4,598 税込5,058
8日以内出荷

最大30W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンからタブレットまで幅広い機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ホワイト 規格電気用品安全法(PSE) 出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大15W 5V/3A、2ポート合計最大25W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大30W、 USB PD…5V/3A、15/2A、15V/3A、20V/1.5A、USB Type-Aポート:最大30W、 QC3.0…3.6~9V/3A、9~12V/2.5A、 SCP…4.5V/5A 本体質量(g)約77 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×49×48
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ホワイト 規格電気用品安全法(PSE) 出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大12W 5V/2.4A、2ポート合計最大15W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大20W、 5V/3A、9V/2.22A、USB Type-Aポート:最大12W、 5V/2.4A 本体質量(g)約48 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
1台
2,098 税込2,308
8日以内出荷

USB2.0Type-C to CPowerDelivery対応20V/5A対応
仕様●長さ:3m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):3000mm●本体重量:119g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-45
1台
4,398 税込4,838
9日以内出荷

USB2.0Type-C to CPowerDelivery対応20V/5A対応
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:67g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-44
1台
3,198 税込3,518
9日以内出荷

USB2.0Type-C to CPowerDelivery対応20V/5A対応
仕様●長さ:4m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):4000mm●本体重量:237g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4431-20
1台
4,498 税込4,948
9日以内出荷

USB2.0Type-C to CPowerDelivery対応20V/5A対応
仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:81g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4432-16
1台
3,298 税込3,628
9日以内出荷

USB2.0Type-C to CPowerDelivery対応20V/5A対応
仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:46g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4500-28
1台
3,098 税込3,408
9日以内出荷

USB2.0Type-C to CPowerDelivery対応20V/5A対応
仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:30g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-43
1台
3,298 税込3,628
9日以内出荷

イヤホンジャックのないスマホ、タブレットでイヤホンが使える変換アダプター
ホワイト 質量(g)パッケージ (本体含む):約25 規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) 本体質量(g)約15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約110×180×11 適合機器USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン※USB Type-Cアナログ出力は非対応 対応音源:PCM 最大96kHz/24bit インターフェースUSB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック(CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス(充電専用) 保証期間初期不良のみ 電源供給方式バスパワーUSB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W) ケーブル長(cm)10 伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値) 通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) USBポート【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.11ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様LANポート:RJ-45 ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD 適合電源装置スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×40×10.5※ケーブル・突起部除く イヤホン形状対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
1台
2,398 税込2,638
8日以内出荷

イヤホンジャックのないスマホ、タブレットでイヤホンが使える変換アダプター
ブラック 質量(g)パッケージ (本体含む):約25 規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) 本体質量(g)約15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約110×180×11 適合機器USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン※USB Type-Cアナログ出力は非対応 対応音源:PCM 最大96kHz/24bit インターフェースUSB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック(CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス(充電専用) 保証期間初期不良のみ 電源供給方式バスパワーUSB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W) ケーブル長(cm)10 伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値) 通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) USBポート【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.11ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様LANポート:RJ-45 ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD 適合電源装置スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×40×10.5※ケーブル・突起部除く イヤホン形状対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
1台
2,398 税込2,638
8日以内出荷

USB3.2Gen2USB-C to CPD5A対応
仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:47g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4493-99
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

。USB PD(USB Power Delivery)に対応し充電しながら最高転送速度5Gbpsで高速データ転送可能なUSB 3.2(Gen 1)対応USBハブ。Type-Aポート、HDMIポート、Type-Cポート搭載で1台3役。4K(30Hz)対応のHDMI出力ポート搭載。USB PD対応のType-CポートはPDとして使わない際はデータ通信ポートとして使用可能。取り回しに便利なケーブル長30cm
ブラック
1台
4,098 税込4,508
8日以内出荷

ノートパソコンへ充電できるUSB PD(USB Power Delivery)対応、最大10Gbps(規格値)の高速データ転送が可能、取り回しやすいケーブル長30cm、RoHS基準値準拠
ポート数4ポート ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く) 電源供給方式バスパワー データ転送速度USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2):最大10Gbps(規格値),USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値),USB 2.0:最大480Mbps(規格値),USB 1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス) 電源バスパワー/USB PD3.0給電 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×約12×約43(※ケーブル・突起物含まず) 質量(g)約53 動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%(※結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書/保証書
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.2Gen2USB-C to CPD5A対応
仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-61
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷