「usb 二口」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)
規格VCCI Class B
ポート数4
ケーブル長(m)0.1
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
パッケージサイズ(mm)約105×165×13
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)
対応コネクタUSB Type-A
保証期間6か月間
接続端子USB Type-A
動作温度(℃)5~40
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10
使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)
USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
関連キーワード