ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
端子数1
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171※本体のみ(突起部除く)
質量(g)約900
保証期間1年間
付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。
端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B
電源供給セルフパワー
ファンファンレス
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 Windows10専用バックアップソフト「スマートツインズ ブートエディション」のOSブート機能に対応 コネクタ形状を刷新しUSBコネクタ故障のリスクを低減し挿さりやすい形状(実用新案出願済) 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス
対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
ケーブル外径(Φmm)4
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0/2.0/1.1
ケーブルタイプスリム、やわらか
変換タイプオス - オス
断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル種類スリム
適合用途充電/データ通信
USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
色ブラック
質量(g)約127
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス
最大電流(A)0.9
対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
シールド3重シールド
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)5
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
変換タイプオス-オス
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。
「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。
60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。
使いやすさを追求した3+1ポート配置。
消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。
パソコンにもテレビにも使用可能。
VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。
RoHS基準値準拠。
ポート数4
セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル
質量(g)約29
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45
消費電流(mA)100
動作環境温度5~+40℃
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)150
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!。タブレットPCがさらに便利に!。Android3.1以降に対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス
対応機種Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
アズワン品番64-3777-66
USBタイプUSB2.0/1.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
購入から3年間安心して使える
HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
「DriveStation Check Tool」
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
電源供給セルフパワー
スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
色ホワイト
ケーブル長(m)3
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4(規格値)
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%
保証期間初期不良のみ
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
アズワン品番64-3778-24
最大電圧(V)20(規格値)
ケーブル太さ(mm)3.4
ケーブル種類スリム、耐久性
適合用途データ転送、充電
1本
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応
仕様●長さ:0.5m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4493-30
1台
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応 56kΩレジスタ実装
仕様●長さ:1.5m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-35
1台
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
抗ウイルス・抗菌対応
HDDより高速転送のSSD
本商品からOSを起動
スマートツインズブートエディションでアプリの動作時間が短縮
コネクタ形状を刷新
持ち運びでも大切なデータを守る
衝撃と振動に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
プレイステーション対応
コンパクト設計
50cmケーブル付属
AES256+パターン認証採用
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
端子数1
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ポータブルSSD ファームウェアアップデーター (その2) ,Windows 8.1 64ビット/32ビット USB転送モード切替ツール (Windows) ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体,Chrome OS 本体
端子形状Micro-B
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。取扱説明書(保証書)
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
色ブラック
質量(g)34
長さ(m)2
端子形状USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)
定格電流(A)最大2.4
最大電流(A)1.8
対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)2.8
変換タイプオス-オス
1台
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
色ブラック
質量(g)37
長さ(m)1.5
端子形状USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)
定格電流(A)最大2.4
最大電流(A)1.8
対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)2.8
変換タイプオス-オス
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応 56kΩレジスタ実装
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-34
1台
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応
仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-33
1台
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
抗ウイルス・抗菌対応
HDDより高速転送のSSD
本商品からOSを起動
スマートツインズブートエディションでアプリの動作時間が短縮
コネクタ形状を刷新
持ち運びでも大切なデータを守る
衝撃と振動に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
プレイステーション対応
コンパクト設計
50cmケーブル付属
AES256+パターン認証採用
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
端子数1
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ポータブルSSD ファームウェアアップデーター (その2) ,Windows 8.1 64ビット/32ビット USB転送モード切替ツール (Windows) ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体,Chrome OS 本体
端子形状Micro-B
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。取扱説明書(保証書)
USB2.0USB-A to microBL字コネクター 右曲り
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-36
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス
最大電流(A)0.9
対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
シールド3重シールド
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
変換タイプオス-オス
PCの電源に連動し自動で電源ON/OFF!待機電力や消費電力を抑えれる!。3+1ポート配置で使いやすい!よく抜き差しする機器と常時接続の接続に便利!。VCCI+USBコンプライアンステストを実施し、家電回りで安心して使用できる!。様々な環境で機器にも使いやすいよう、ケーブル長を延長!。大型テレビや大きなTVラック/足元に置いたデスクトップPCにもラクラク対応
付属品USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)約30
ポート数4ポート
ケーブル長(m)USBケーブル:約1.5、ACアダプター:約1.8 ※コネクター部除く
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45
消費電流(mA)100
インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
USBポート数4
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内
データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
コンパクトで高速! microSD専用カードリーダー。キャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!。microB対応でスマホとPCの連携に最適!
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約6
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB Type-AまたはmicroB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、USBホスト機能に対応するAndroid端末、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×9×48(キャップ含む)
消費電流(mA)最大900
インターフェースUSB Type-A:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0、USB Micro-B:USB 2.0
保証期間1年間
対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
動作電圧(V)5.0±5%
1台
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)
規格USBマスストレージクラス
端子形状USB 3.0 MicroB
対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降
対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
保証期間1年
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)
端子数1
関連キーワード