17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B)
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなど インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 変換タイプオス-オス
1台
399 税込439
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド(カーボン素子練り込み) 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス
1台
789 税込868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ 前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造 電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要 USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利
ポート数4ポート ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く) 電源供給方式バスパワー 質量(g)約35 対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起部含まず) 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクターの向きを気にせず挿せる「どっちもUSBポート」搭載の"どっちもUSBハブ"、USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ、150cmのケーブルで使い勝手が向上、マグネットでスチール面に固定、Windows&Mac両対応
付属品取扱説明書 ホワイト ポート数5ポート インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A) 動作環境温度0℃~35℃、湿度10%~85% 保証期間6か月間 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:480、USB1.1:12 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)150 ※コネクター部除く 供給電流(mA)5ポート合計400以内 インターフェイス-アップストリームUSB2.0/1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
309 税込340
8日以内出荷

。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
ブラック ケーブル長(m)1 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
399 税込439
8日以内出荷

。使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ。前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造。電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要。USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利
ピンク
1台
889 税込978
8日以内出荷

。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
ブラック ケーブル長(m)1 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
429 税込472
8日以内出荷

。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
ホワイト 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
309 税込340
8日以内出荷

。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
アイボリー 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
309 税込340
8日以内出荷

。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
309 税込340
8日以内出荷

USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。フェライトコア付。480Mbpsの高速伝送対応
アイボリー コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなど インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド(フェライトコア付き) 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 フェライトコア対応 変換タイプオス-オス
1台
649 税込714
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、USB 3.2(Gen1)対応 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠 、
付属品保証書(パッケージ内面に記載) ブラック 質量(g)約55 ポート数4ポート 対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず) 保証期間6か月間 動作湿度(%)5~85 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く) USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリームType-A オス コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ
エコ商品
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)2.6 フェライトコア対応 変換タイプオス-メス
1台
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、お手持ちのUSB Type-A機器をType-Cで使える 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ内面に記載) ブラック 質量(g)約55 ポート数4ポート 対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず) 保証期間6か月間 動作湿度(%)5~85 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く) 供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリームType-C オス コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック ケーブル長(m)2.5 コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 ケーブル外径(Φmm)2.5 アズワン品番64-3779-16 伝送帯域(MHz)最大480 USBタイプUSB2.0/1.1 ケーブルタイプスリム 変換タイプメス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷

有線 USB接続 BlueLED 高耐久スイッチ 3ボタン ホワイト
仕様●読み取り方式:BlueLED光学式●接続タイプ:有線●分解能(解像度):1200dpi●ボタン数:3●ホイール数:1●インターフェース:USB Type-A●ケーブル長:約1.5m●対応機種:USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac●対応OS:Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS●同梱品:本体、取扱説明書●本体カラー:ホワイト●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210818●本体サイズ(H):39mm●本体サイズ(W):66mm●本体サイズ(D):113mm●本体重量:80g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4513-36
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷