カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
    • USBハブ(9)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(3)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • エレコム(57)
  • サンワサプライ(75)
  • サンワダイレクト(28)
  • ルーメン(1)
  • StarTech.com(116)
  • ZATTA(6)
  • ナカバヤシ(25)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • トライメイト(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(31)
  • j5 create(29)
  • OWLTECH(オウルテック)(23)
  • BenQ(ベンキュー)(19)
  • EIZO(14)
  • ASUS(エイスース)(12)
  • Vodaview(11)
  • ロジテック(7)
  • エスコ(6)
コネクタ形状-PC側
  • Type-C(2)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(2)
  • Type-C(1)
ポート数
  • 1(1)
  • 4(4)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(5)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 1.1(2)
  • USB 2.0(2)
  • USB 3.0(2)
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0
電源供給方式
  • バスパワー(5)
バスパワー
インターフェイス-PC側
  • USB 1.1(2)
  • USB 2.0(2)
  • USB 3.0(2)
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0
  • シルバー(1)
  • ブラック(6)
  • ホワイト(3)
シルバー・ブラック・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usbハブ type-c」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB変換アダプター Type-A to Type-C BUFFALO(バッファロー)USB変換アダプター Type-A to Type-CBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌日出荷
本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
コネクタ形状Type-A、Type-C適合用途データ転送
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5(規格値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-CLANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバー BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバーBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5Gbps(規格値)LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
USB-C 3.2 Gen1 バスパワー 3ポートハブ PD対応 ブラック BUFFALO(バッファロー)USB-C 3.2 Gen1 バスパワー 3ポートハブ PD対応 ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,098税込4,508
1台
8日以内出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応し充電しながら最高転送速度5Gbpsで高速データ転送可能なUSB 3.2(Gen 1)対応USBハブType-Aポート、HDMIポート、Type-Cポート搭載で1台3役4K(30Hz)対応のHDMI出力ポート搭載USB PD対応のType-CポートはPDとして使わない際はデータ通信ポートとして使用可能取り回しに便利なケーブル長30cm
ブラック
Giga対応 Type-C USB3.2(Gen1)用LANアダプター ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 Type-C USB3.2(Gen1)用LANアダプター ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class Bブラック質量(g)約23ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)電源5V DC (USB バスパワーによる供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)消費電流(mA)最大140mA最大消費電力(W)0.72動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
Giga対応 Type-C USB3.2(Gen1)用LANアダプター ホワイト BUFFALO(バッファロー)Giga対応 Type-C USB3.2(Gen1)用LANアダプター ホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class Bホワイト質量(g)約23電源5V DC (USB バスパワーによる供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)消費電流(mA)最大140mA最大消費電力(W)0.72動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
USB-C3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 BUFFALO(バッファロー)USB-C3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付BUFFALO(バッファロー)
3,490税込3,839
1個
翌日出荷から8日以内出荷
お手持ちのUSB Type-A機器をType-C搭載パソコンで使える。 USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm。
付属品保証書(パッケージ内面に記載)質量(g)約46ポート数4ポートケーブル長(m)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)使用温湿度範囲5~40℃/5~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30USBポート数4データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)供給電流(A)4ポート合計2.9以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存)
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 シルバー BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 シルバーBUFFALO(バッファロー)
6,198税込6,818
1台
8日以内出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーションLANポートのないパソコンも有線LAN環境へSD/microSD対応カードリーダー搭載USB Power delivery(USB PD)対応HDMIの映像出力に対応USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載Windows・Macに対応ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)約85規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く)保証期間1年間電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)転送速度(Gbps)最大5(規格値)
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
6,198税込6,818
1台
8日以内出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーションLANポートのないパソコンも有線LAN環境へSD/microSD対応カードリーダー搭載USB Power delivery(USB PD)対応HDMIの映像出力に対応USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載Windows・Macに対応ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約85規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く)保証期間1年間電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)転送速度(Gbps)最大5(規格値)
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力 BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力BUFFALO(バッファロー)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。転送速度(Gbps)最大5(規格値)規格VCCI classB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×約16×約41(※ケーブル・突起部除く)ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)質量(g)約62保証期間1年間付属品取扱説明書/保証書
USB 3.2(Gen 2)バスパワー4ポートPD対応ハブ BUFFALO(バッファロー)USB 3.2(Gen 2)バスパワー4ポートPD対応ハブBUFFALO(バッファロー)
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
ノートパソコンへ充電できるUSB PD(USB Power Delivery)対応、最大10Gbps(規格値)の高速データ転送が可能、取り回しやすいケーブル長30cm、RoHS基準値準拠
ポート数4ポートケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)電源供給方式バスパワーデータ転送速度USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2):最大10Gbps(規格値),USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値),USB 2.0:最大480Mbps(規格値),USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)電源バスパワー/USB PD3.0給電本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×約12×約43(※ケーブル・突起物含まず)質量(g)約53動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%(※結露なきこと)保証期間6か月間付属品本体、取扱説明書/保証書
USB3.1(Gen1) Type-C バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納 BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1) Type-C バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、お手持ちのUSB Type-A機器をType-Cで使える 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ内面に記載)ブラック質量(g)約55ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)保証期間6か月間動作湿度(%)5~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作温度範囲(℃)5~40インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブBUFFALO(バッファロー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
対応Chrome OSポート数4USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター BUFFALO(バッファロー)HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプターBUFFALO(バッファロー)
13,390税込14,729
1台
当日出荷
パソコンの画面と音声をテレビに出力できる Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約24規格VCCI Class B対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体コネクタ形状USBメス - HDMIメス対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3795-35USBタイプUSB2.0メス形状USB、HDMI変換タイプメス - メス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら