ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB ケーブル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
色 ブラック 質量(g) 約127 ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Micro-B オス 最大電流(A) 0.9 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド 3重シールド 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 データ転送速度 USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 5 転送速度(Gbps) 最大5(規格値) 変換タイプ オス-オス
ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Micro-B オス 最大電流(A) 0.9 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド 3重シールド 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 データ転送速度 USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4 転送速度(Gbps) 最大5(規格値) 変換タイプ オス-オス
USB3.0 Type-A/microB対応 microSD専用スマホ向けカードリーダー/ライター BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
コンパクトで高速! microSD専用カードリーダーキャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!microB対応でスマホとPCの連携に最適!
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約6 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB Type-AまたはmicroB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、USBホスト機能に対応するAndroid端末、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×9×48(キャップ含む) 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB Type-A:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0、USB Micro-B:USB 2.0 保証期間 1年間 対応メディア microSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85 動作電圧(V) 5.0±5%
USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
色 ホワイト ケーブル長(m) 3 端子形状 USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A) 2.4(規格値) 対応機種 USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 動作環境 温度5~40℃、湿度10~80% 保証期間 初期不良のみ 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) アズワン品番 64-3778-24 最大電圧(V) 20(規格値) ケーブル太さ(mm) 3.4 ケーブル種類 スリム、耐久性 適合用途 データ転送、充電
USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm) 4 伝送速度(Mbps) 480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0) 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) USBタイプ USB3.0/2.0/1.1 ケーブルタイプ スリム、やわらか 変換タイプ オス - オス
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) (8件のレビュー) 当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 色 ブラック 質量(g) 約900 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W) 18 電源供給 セルフパワー
24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ
みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す
現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現
静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心
インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 色 ブラック 仕様 USB部ファイルシステム:NTFS 付属品 USB3.1(Gen1)ケーブル(2m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2 質量(g) 約900 電源(V) AC100(50/60Hz) 端子形状 USB_3.0、MicroB 対応OS win10/8.1/7、OS_X10.11以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×33×171(突起部除く) 最大消費電力(W) 18 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 電源供給 セルフパワー 端子数 1 データ転送速度 【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途 PCのデータ保存に。 インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 付属品 USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格 USBマスストレージクラス 端子形状 USB 3.0 MicroB 対応OS 本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種 USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 端子数 1