17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス) 対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080(60Hz) オス形状HDMI-D-Sub15pin 変換タイプオス-オス
1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷

HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス) 対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080(60Hz) オス形状HDMI-D-Sub15pin 変換タイプオス-オス
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷

・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
ブラック ケーブル長(m)約3 コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間初期不良交換のみ 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 変換タイプオス-オス
1台
3,398 税込3,738
翌々日出荷

DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプオス-オス
1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間初期不良交換のみ 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 変換タイプオス-オス
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプオス-オス
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷

・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・2m
ブラック ケーブル長(m)約2 コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間初期不良交換のみ 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 変換タイプオス-オス
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

既存のVGAケーブルをDisplayPort対応PCに接続する変換アダプター。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状DisplayPort(オス):D-Sub15pin(メス) 対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort メス形状D-Sub15pin 変換タイプオス-メス
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷

。Mini DisplayPort/Thunderbolt―VGA変換アダプター。ケーブル長約0.15m。パッシブ。簡易パッケージ
1台
4,498 税込4,948
8日以内出荷

周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能です。Type-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です。4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能です。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約127 規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB 適合規格HDMI、VCCI Class B適合品 最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0) 適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと) コネクタLANポート:RJ-45 最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0) 電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。 ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く 伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。 ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1 アクセス方式LANポート:CSMA/CD 対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷

。Mini DisplayPort/Thunderbolt―VGA変換アダプター。ケーブル長約0.15m
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

VGA延長。簡易パッケージ
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス コネクタ1HD-D-Sub15ピン コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

VGA延長。簡易パッケージ
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス コネクタ1HD-D-Sub15ピン コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

VGA延長。簡易パッケージ
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) シールド3重シールド グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

VGA延長。簡易パッケージ
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷

モバイル向け"FLEXUS"シリーズ。コンパクトなUSB-HUB付LANアダプター。有線LANポートが無いタブレットPCや任天堂switchを安定した有線LANで使用できる。USB3.2(Gen1)3ポートハブ付。取り回しやすい30cmロングケーブル。
ホワイト 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 フェライトコア 変換タイプオス - メス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VGA延長。簡易パッケージ
ブラック ケーブル長(m)5 コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス コネクタ1HD-D-Sub15 コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
3,598 税込3,958
8日以内出荷