カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(2)
  • イワタ(ソフト)(181)
  • MOXA(28)
  • StarTech.com(28)
  • ロゴヴィスタ(14)
  • エレコム(13)
  • omron(オムロン)(13)
  • サンワサプライ(13)
  • がくげい(10)
  • ニュートン(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • テラウチ(寺内製作所)(6)
  • ラトックシステム(5)
  • エフケイシステム(5)
  • RS PRO(5)
  • タイムリー(5)
  • アズワン(4)
  • グリーンハウス(4)
  • LASCAR(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xp2000」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードリーダー/ライター microSD対応 超コンパクト ブラック BUFFALO(バッファロー)カードリーダー/ライター microSD対応 超コンパクト ブラックBUFFALO(バッファロー)
799税込879
1台
翌日出荷
microSDカード専用カードリーダー/ライター microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 Windows&Macintosh両対応 ドライバインストール不要の簡単利用 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 重量:2g
対応メディアmicroSDカード
microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイト BUFFALO(バッファロー)microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイトBUFFALO(バッファロー)
799税込879
1台
翌日出荷
microSDカード専用カードリーダー/ライター microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 Windows&Macintosh両対応 ドライバインストール不要の簡単利用 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 重量:2g
RUF2-HSCシリーズ専用管理設定ソフトウェア「SecureLock Manager」 BUFFALO(バッファロー)RUF2-HSCシリーズ専用管理設定ソフトウェア「SecureLock Manager」BUFFALO(バッファロー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
集中管理で安心のセキュリティーを実現 マスターキーファイルで運用面での負担を大幅に低減 利用方法に合わせてカスタマイズが可能 特定パソコン以外での利用を制限できる 管理者が操作履歴を追跡できるログ機能 プロダクトストリング変更機能で内部統制を強化
対応OSWindows 10(64bit/32bit):SecureLock Manager2Windows 8.1(64bit/32bit):SecureLock Manager2Windows 8(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock ManagerWindows 7/Vista/XP SP3以降(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock Manager、SecureLock Manager LiteWindows 2000SP3以降:SecureLock Manager、SecureLock Manager LiteWindows Server2012R2/2012(64bit/32bit):SecureLock Manager2Windows Server2008R2/2008/(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock Manager、SecureLock Manager LiteWindows Server2003R2/2003(64bit/32bit):SecureLock Manager、SecureLock Manager Lite付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載対応機種USBメモリー:SecureLock Manager2RUF3-HS-TVシリーズ、RUF3-HS-TV3シリーズ、RUF3-HSTV5シリーズ、RUF3-HSシリーズ RUF2-HSC-Tシリーズ、RUF2-HSC-TVシリーズ、RUF2-HSC-TVA3シリーズ、RUF2-HSC-TVA5シリーズ SecureLock ManagerRUF2-HSC-Tシリーズ、RUF2-HSC-TVシリーズ、RUF2-HSC-TV3シリーズ、RUF2-HSC-TVA3シリーズ、RUF2-HSC-TVA5シリーズ、RUF2-FHSシリーズ RUF2-HSCUW/3、RUF2-HSCUWシリーズ、RUF2-HSCWシリーズ、RUF2-HSCシリーズポータブルHDD:SecureLock Manager2HDS-PZNU3TV3シリーズSecureLock ManagerHDS-PXU2シリーズ、HDS-PXVU2シリーズ、HDS-CXU2シリーズ適合機器SecureLock Manager 2 USBメモリー/ポータブルHDD:マスターキー認証初期パスワードを管理者が設定ヒントの使用を禁止初回パスワード利用時にパスワードを変更させるパスワード変更禁止パスワード変更間隔日数パスワード最小文字数アルファベット最小文字数数字の最小文字数記号の最小文字数大文字/小文字の区別最大回数Pinコード解除機能パスワード復元パスワードリセットパスワードロック時の完全消去マスターキーなしでの完全初期化を禁止ユーザー初期化を禁止管理者認証後の完全初期化管理者認証前の完全初期化起動設定:アンチウィルスを使用しないOS制限サイズ変更読み取り専用ドライブにするファイルコピー起動アプリケーションの設定ユーザードライブポップアップ無効化プロダクト文字列変更オートログインコピーガード使用期限日の設定パソコン制限パスワード失敗回数のクリアユーザードライブを開くログの表示ログの消去ログの保存保存ファイル読み込みデバイスから読み込みSecureLock Manager USBメモリーマスターキー認証初期パスワードを管理者が設定ヒントの使用を禁止初回パスワード利用時にパスワードを変更させるパスワード変更禁止パスワード変更間隔日数パスワード最小文字数アルファベット最小文字数数字の最小文字数記号の最小文字数大文字/小文字の区別最大回数Pinコード解除機能パスワード復元パスワードリセットパスワードロック時の完全消去マスターキーなしでの完全初期化を禁止ユーザー初期化を禁止管理者認証後の完全初期化管理者認証前の完全初期化起動設定:アンチウィルスを使用しない起動設定:アンチウィルス起動設定の変更禁止起動設定:ライセンス切れポップアップの非表示OS制限サイズ変更ファイルコピー起動アプリケーションの設定ユーザードライブポップアップ無効化プロダクト文字列変更オートログインコピーガード使用期限日の設定パソコン制限パスワード失敗回数のクリアユーザードライブを開くログの表示ログの消去ログの保存保存ファイル読み込みデバイスから読み込みSecureLock Manager ポータブルHDD:マスターキー認証初期パスワードを管理者が設定ヒントの使用を禁止初回パスワード利用時にパスワードを変更させるパスワード変更禁止パスワード変更間隔日数パスワード最小文字数アルファベット最小文字数数字の最小文字数記号の最小文字数大文字/小文字の区別最大回数Pinコード解除機能パスワード復元パスワードロック時の完全消去マスターキーなしでの完全初期化を禁止ユーザー初期化を禁止管理者認証後の完全初期化管理者認証前の完全初期化パスワード失敗回数のクリア保存ファイル読み込みデバイスから読み込みアズワン品番64-3798-67
有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー)有線ブロードバンドルータ BroadStationBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に規格[WAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)、[LAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度10M/100Mbps(オートセンス)仕様[ルータ]パケットフィルタ登録数:32、アドレス変換(ポート変換)登録数:20、IPマス力レードセッション数:800、ルーティングテーブル登録数:20、MACアドレスフィルタ登録台数:32、LAN側サブネット:/24~/30質量(g)270電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数[WAN]1ポート AUTO-MDIX対応、[LAN]4ポート AUTO-MDIX対応適合規格VCCI ClassB対応OSWindows 10/7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOSコネクタ形状RJ-45型8極コネクタ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×124×33最大消費電力(W)約3.55バッファメモリ64KB動作環境温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリ5の2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリ3,4,5の2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分1.7伝送速度(Mbps)10M / 100Mbps(オートセンス)MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)スイッチング方式[LAN]ストア&フォワードIP取得方法[WAN]手動/DHCP/PPPoE/IPUnnumberd、[LAN]手動/DHCP伝送距離(m)100符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD