「車両 ステップ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-X341。アクラポビッチ製レーシングライン用オプショナルマフラーブラケットです。タンデムステップを取り外す事で、タンデムライドはできませんが見た目がスッキリします。販売備考:パッセンジャーフットペク取り外した車両に必要な商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-8S [8BL-EM1AA] 22-24。スズキ[SUZUKI] GSX-8R 22-24
1個
¥13,980
税込¥15,378
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A10SO13-RC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:装着の際はリマッピングを推奨します。タンデムステップがない車両の場合オプションナルブラケット:P-MBA10R7が別途必要となります。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:5.7。重量[キログラム]:2.1。STD音量:96 dB / 6500 rpm。音量:106.8 dB / 5500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:149.7kW/13400rpm。最大出力:152.72kW/13250rpm。STD 最大トルク:119.9Nm/11000rpm。最大トルク:120.9Nm/11200rpm。オプション:品番:P-MBA10R7
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
質量(kg)2.1、STD:5.7
区分マフラー
タイプスリップオン
規格JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:119.9/11000rpm
最大出力(kW)152.72/13250rpm、STD:149.7/13400rpm
音量(dB)106.8/5500rpm、STD:96/6500rpm
1個
¥169,800
税込¥186,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B10SO10-ZC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:M1000RRなどタンデムステップのない車両への装着の場合は別途カーボンマフラーブラケット(品番:P-MBB10E1/1)が必要です。オプショナルヘッダー(EVO:E-B10E8/Racing:E-B10R7)設定あり。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:2.2。重量[キログラム]:1.5。STD音量:98 dB / 6750 rpm。音量:97.4 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションとして オプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)、マフラーブラケット カーボン(P-MBB10E1/1)、マフラーブラケット レーシングフレーム用(P-X228)の設定がございます。商品区分:マフラー。STD 最大出力:148.52kW/13450rpm。最大出力:149.19kW/13450rpm。STD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm。最大トルク:117.2Nm/11200rpm。オプション:品番:E-B10E8,E-B10R7,P-MBB10E1/1,P-X228
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
形状ヘキサゴナル
質量(kg)1.5、STD:2.2
色カーボン
区分マフラー
備考別売オプションとしてオプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)、マフラーブラケットカーボン(P-MBB10E1/1)、マフラーブラケットレーシングフレーム用(P-X228)の設定がございます。
タイプスリップオン
規格JMCA:×(一般公道使用不可)
音量(dB)97.4/6750rpm、STD:98/6750rpm
1個
¥149,800
税込¥164,780
92日以内出荷
関連キーワード